カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(16)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • SPARKFUN(6)
  • INFINEON(5)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • Fischer Elektronik(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • BOURNS(3)
  • STMicro(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • onsemi(3)
  • ビーエム機器(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • nexperia(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-21」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ ,ガルウィングクリップ RS PRORS PRO ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ ,ガルウィングクリップRS PRO
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
TO-220 用の RS Pro ヒートシンクトランジスタスプリングクリップですトランジスタに取り付けタブがない場合は、この RS Pro トランジスタスプリングクリップに垂直取り付けヒートシンクを使用します。このクリップは一元的に最大 7.5 kg の強力な圧力を発揮するため、ヒートシンクはより多くの熱を外部環境に伝達でき、デバイスの温度を可能な限り低く保つことができます。 この亜鉛めっきヒートシンクトランジスタスプリングクリップは、腐食に強い透明不動態化仕上げとなっています。ヒートシンクパネルやパッドの厚さに合わせて使用できるため、この丈夫なクリップは汎用性に優れています。TO220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P などのパワートランジスタを単一の固定ポイントとして機能します。 2 つのトランジスタに使用できる丸穴は 1 つだけです。ヒートシンクは、コンピュータの CPU などの電気機器に使用されている受動的な金属部品で、過熱を防止します。RS Pro 製品に含まれているこのクリップは、耐久性についてテスト済みです。特長と利点ヒートシンク・トランジスタ・スプリング・クリップ TO-220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P 用 絶縁電圧: 1000 V EU 指令 2011/65/EU および 2015/863 の安全性に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件下で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の品質と仕様に準拠した静電制御基準です 安全性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用可能製品 = TO-220RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P用 RS PRORS Pro ヒートシンク トランジスタスプリングクリップ TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P用RS PRO
739税込813
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3Pトランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロックベアリング RS PRO RS PROピローブロックベアリング RS PRORS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
内径 = 38.09mmベアリングユニットの種類 = ピローブロック材料 = 鋳鉄センター高さ = 49.2mm取付穴サイズ = 21/32インチ長さ = 7-1/4インチ深さ = 1.937インチ全高 = 97.6mm取付穴 センター to センター = 137mm2ボルトピローブロック - ノーマルデューティ. 2ボルトノーマルデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルト鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。
ベアリングユニット RS PRO 4穴 25.4mm RS PROベアリングユニット RS PRO 4穴 25.4mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
内径 = 25.4mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 4材料 = 鋳鉄長さ = 21mm幅 = 21mm深さ = 20mm取付穴サイズ = 12mm取付穴 センター to センター = 69.8mmRS PRO V11