「to13」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 13mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 23mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様セットタイプ = ジョバードリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mm材質 = HSS-E コバルト個数 = 25セット内容 = HSSドリルビット作業場用ジョバードリル(メートル系). HSCo (5 %)ジョバードリル 合金鋼、硬鋼、ステンレススチール、鋳鉄、チタン スプリットポイント: 135 ° 0.5 mm刻み
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 13 mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = Nutsetterサイズ = 13 mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70
税込¥77
5日以内出荷
1/2インチメートルディープソケットセット. RS PRO の高品質ソケット 13 点セットは、業務用に設計され、高品質クロム仕上げのバナジウムスチールで製造されています。クロム仕上げで収納に便利なソケットレールが付いており、 1/2 インチスクエアドライブに適合するように設計されています。 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 このソケットは深型で、沈みボルトに対応するのに便利です。 キットの内容 1/2 インチ深型ソケット 13 個セット サイズ: 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 21 、 22 、 24 mm 特長と利点 硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製 固定具を簡単に締め付け、丸みのある回転を簡単にすることができます コーナー 固定具の外側との接触を避けて固定具の摩耗を低減 ソケットはすべてソケットレール固定バーで固定 用途 このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又は DIY 愛好家によって使用されています。通常は、わずかな力で大きなトルクをかけることができるスムーズなラチェット動作を適用します。これは、適切なサイズの留め具を締め付けたり緩めたりする場合に最適です。ソケットセットは、工具セット全体の必須コンポーネントで、次のような特定の作業を実行するためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = ディープソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 13ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
仕様ねじサイズ = M2ピッチ = 0.4mm外径 = 13/16インチHSS (M2 Grade) Dies. Precision engineered, split form dies made to BS1127; 1924 for machine or manual operation
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様セットタイプ = ラチェットスパナセットセットのサイズ = 8 → 19 mm個数 = 12材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様サイズ = 8 mm特徴 = Pivot Head; Flexible全体長さ = 136 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head. RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm and 19 mm. Features & Benefits ; Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head ; Manufactured to ANSI Standard ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSSHSS (M2 Grade) Dies. Precision engineered, split form dies made to BS1127; 1924 for machine or manual operation
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
内径 = 15mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。RS PRO 11
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
内径 = 17mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。2ボルトピローブロック - ノーマルデューティ. 2ボルトノーマルデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルト鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブ 6 ポイント深型. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブ 6 ポイント深型ソケットについて、高品質で信頼性の高い 6 ポイントソケットからお選びいただけます。 1/4 インチドライブのレンチ及び回転工具、ロングねじ付きナット及びボルト用です。。をご用意しています。。
仕様ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ディープソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 50 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)ソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0002/13L全体長さ = 30 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm
仕様ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。迅速な見積り 完全なトレーサビリティ 間違いのない納品 お客様の優先度によるスケジューリング 広範囲にわたる検査設備
仕様歯の数 = 12英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 8mmピッチ円直径 = 30.91mm材料 = スチールスプロケット幅 = 13mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 6.35 mm (1/4 inch)ソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0001/13L全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。迅速な見積り 完全なトレーサビリティ 間違いのない納品 お客様の優先度によるスケジューリング 広範囲にわたる検査設備
仕様歯の数 = 11英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 8mmピッチ円直径 = 28.39mm材料 = スチールスプロケット幅 = 13mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/13L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
RS Proメンテナンス工具13点キット. RS Proメンテナンス工具13点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用の工具ロールケースに収められています。内容. ボールペインハンマー: 16オンス. 6-in-1ビットドライバセット. 単極電圧テスター. 傾斜ニッパー: 160 mm. コンビネーションプライヤ: 200 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC): 250 mm. ウォータポンププライヤ(ボックスジョイント / PVC): 250 mm. 工具ロール
仕様セットタイプ = 保守セット内容 = ビット, ハンマー, プライヤ, ドライバ, 電圧テスター, レンチ個数 = 13ストレージタイプ = ロール
1セット
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 65mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。ピローブロックベアリング内径 20 mmRS Pro ピローブロックベアリング(「プランマブロック」ベアリングともいいます)は、ベアリングハウジングの一種です。回転シャフトを必要とする産業機器や商業機器でよく使用されています。たとえば、ギアボックス、ファン、電気モータなど、負荷の低い要件のコンベアシステム、包装機器、農業機械などがあります。 このペデスタル取り付けベアリングハウジングの寸法は、 65 mm x 31 mm x 127 mm です。これは、機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。安全のため、シャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトで構成されています。 RS PRO RS Pro 製品の中で最高品質の製品を使用しており、耐久性と一貫性の両方をメーカーのエンジニアがテストしました。また、耐久性に優れた鋳鉄ベアリングハウジングを使用して製造されているので、何年も使用できます。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 65 mm x です 31 mm x 127 mm .内径 20 mm .中心間の取り付け穴測定 95 mm .中心高さ 33.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 36.5mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 140mm。深さ = 34mm。全高 = 71mm。取付穴 センター to センター = 105mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 25 mmRS Pro のこの 25 mm モデルのようなピローブロックベアリングは、回転シャフトを支持するために使用されます。プランマブロックとも呼ばれ、内部ベアリングを備えた鋳鉄取り付けブロックで構成されています。 この台座取り付け型ベアリングの全長は 71 mm 、奥行きは 34 mm で、長さは 140 mm です。機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。シャフトとインサートには 2 本のボルトが付属しており、単一のボルトでのセットアップよりも安全性が高くなっています。 実績のある RS Pro 製品の一部であるこの製品は、厳しい品質管理を受けており、長寿命で耐摩耗性に優れた安全な製品を実現しています。 ピローブロックは、農業機械やコンベアシステムなどの数多くの商業及び産業用途に使用されています。特にギアボックスやファンなどの低負荷ベアリング要件の用途に適しています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 71 mm ( H )です。 X 34 mm ( D ) x 140 mm ( L ) .内径 25 mm .中心間のマウントホール測定 105 mm .中心高さ 36.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
内径 = 12mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 12 mmピローブロックベアリングは通常、回転シャフトを支持するために使用される産業用途で使用されます。RS Pro のこの 2 ボルトピローブロックベアリングハウジングは、コンベアシステムや農業機械などのファン、ギアボックス、電動モータなどの低負荷ベアリングシステムでの使用に最適です。 このペデスタル取り付けベアリングの寸法は 62 mm x 31 mm x 127 mm で、内径は 12 mm です。機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。頑丈なベアリングハウジングは鋳鉄製なので、寿命が長くなっています。 実績のある RS Pro 製品の一部であるこのベアリングハウジングは、安全性と信頼性を追求した厳しい品質管理プロセスに合格しています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の制御基準に適合しているので、静電放電の安全な制限が実現します。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 62 mm .奥行きは 31 mm です .長さ 127 mm .内径 12 mm .中心間のマウントホール測定は 95 mm です .中心高さ 30.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナRS Pro リバーシブルラチェットスパナのシリーズをご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、業務用や DIY 用に適した堅牢で汎用性の高い工具です。各工具には、一般的なサイズに対応するデュアルエンドラチェットスプリングスパナが付いており、幅広い用途に使用できます。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。 コンパクトなリングスパナセットを使用すると、全体的なコンパクトな表面ボックスエンドを犠牲にすることなく操作できます。 72 歯で、留め具を移動するのにわずか 5 本必要ですが、通常のレンチでは 30 種のスイープスペースが必要です。 3 つの工具セットは、ハンドプラスチックウォレット入りで提供されます。 特長と利点 .幅広い用途で汎用性を発揮する Duel エンドラチェットリングスパナ .ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱可能 .人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます 自動車のエンジン及び狭い場所での作業用に特別に設計 熱処理クロムバナジウムスチール製で高強度 高度なめっき処理によりレンチの腐食を防止 テスト済みの優れた耐久性 用途 スパナ(レンチ)は、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理及びメンテナンス 工学 機械作業 スパナの材質 リバーシブルラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード