4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様セットタイプ = エレクトロニクス及びプロセス制御用工具キット個数 = 8Electricians Tool Kit. A broad selection of high quality tools supplied in kits for electricians
1キット
15,690 税込17,259
5日以内出荷

RS Pro SDS ドリルセット. RS Pro の石材用ドリルビット 8 本セットは、 5 → 10 mm のサイズのドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い範囲で使用するのに最適です。この高品質のドリルビットは、ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガなどのさまざまな石材にすばやく効率的に穴を開けることができます。RS Pro 石材用ドリルビット 8 本セットには Durable Storage Tool ロールケースが付属していて、アクセスが簡単で、不使用時にビットを整理して保護することができます。. 特長と利点. 高品質な構造により、耐久性と長寿命を確保 便利な工具ロールケース付き ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応. 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材用ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。. レンガ コンクリート 石 ブリーズブロック. 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。 5 、 5.5 、 6 、 6.5 mm (長さ 110 mm ) 6 、 7 、 8 、 10 mm (長さ: 160 mm ). RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = スチール個数 = 8最小サイズ = 5mm最大サイズ = 10mmセット内容 = 石材用ドリルビット
1セット
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様個数 = 6全体長さ = 90 mmグレード = H5材質 = HSCoセット内容 = 荒削り、仕上げ、分割、外部ねじ切り、穿孔、内部ねじ切りLathe Tool Sets. Two high quality 6 piece lathe tool sets available in 6.5 x 90mm or 9.5 x 125mm tool sizes supplied in plastic racks Sets contain one each of roughing tool, finishing tool, parting-off tool, boring tool, external threading tool, internal threading tool Tools manufactured from HSS with a 5% cobalt content to give optimum hardness, durability and cutting performance All tool bits manufactured to ISO 5421 standard
1セット
32,990 税込36,289
5日以内出荷

仕様個数 = 6全体長さ = 125 mmグレード = H5材質 = HSCoセット内容 = 荒削り、仕上げ、分割、外部ねじ切り、穿孔、内部ねじ切りLathe Tool Sets. Two high quality 6 piece lathe tool sets available in 6.5 x 90mm or 9.5 x 125mm tool sizes supplied in plastic racks Sets contain one each of roughing tool, finishing tool, parting-off tool, boring tool, external threading tool, internal threading tool Tools manufactured from HSS with a 5% cobalt content to give optimum hardness, durability and cutting performance All tool bits manufactured to ISO 5421 standard
1セット
52,170 税込57,387
5日以内出荷