5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。 各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。 ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全体の長さ = 26mm全幅 = 10mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 43 mm x 12 mmRS Pro シリーズのこのクレビスファスナーは、頑丈な接続で重い荷重を支える必要がある場合に適しています。標準的な固定ピンよりも安全性が高いため、農業機器やヨットのリギングに最適なオプションです。また、信頼性と耐久性のために、自動車業界や航空業界でも一般的に使用されています。 留め具は、他の保持ピンよりも長い U 字型で、素材を接合するときに柔軟で強力な接続を形成します。これにより、さまざまな角度で使用することができます。 亜鉛めっき仕上げにより、耐腐食性を確保し、堅牢な性質が得られます。また、持続的な摩耗が発生する可能性が高い、食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的なオプションとなっています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M6 x 1 接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長: 43 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 43mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG58/U端子方法 = 圧着極性 = リバース動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金リバースストレートケーブルプラグ. 逆極性SMAコネクタは、標準SMAと同じ性能特性を持ちますが、ピンとソケットはリバースタイプ RF同軸ケーブルタイプRG58 / Uと併用、直径0.85 mm. 凸型ピンではなく埋込型ソケットと誘導体は、逆極性SMAオスであることを示しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,240 税込5,764
5日以内出荷