「u型圧着端子」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG-141A/U、RG-58/U、RG-58A/U端子方法 = 圧着バルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V acSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード