29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
739 税込813
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143B最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 4ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mmPRTR5V0Uシリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量レールツーレール静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められています。 このデバイスは、高速データラインや高周波信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷






仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 12V最小ブレークダウン電圧 = 5.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOP最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 800nAESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
5日以内出荷


1袋(20個)ほか
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 160W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 5mAPESD1LIN、LINバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1LINは、小型のSOD323 (SC-76) SMD用プラスチックパッケージに収められており、1つの車載LINバスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
599 税込659
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 40V最小ブレークダウン電圧 = 17.6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = I-IGIA最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 160W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 14V最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 130W最大ピークパルス電流 = 12AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
619 税込681
6日以内出荷

1袋(20個)ほか
879 税込967
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 20V最小ブレークダウン電圧 = 5.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 330W最大ピークパルス電流 = 18AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 0.85mmPESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
679 税込747
6日以内出荷

仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 35V最小ブレークダウン電圧 = 14.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = I-IGIA最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 180W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.25mmPESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
539 税込593
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
529 税込582
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 44V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 5mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
799 税込879
5日以内出荷

仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
669 税込736
6日以内出荷


仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 160W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mmPESDxxxS2シリーズ、低静電容量単方向二重ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量単方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOT23 (TO-236AB)に収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 18V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 260W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESD5Zxシリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD523 (SC-79)に収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 33V最小ブレークダウン電圧 = 7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 15AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
659 税込725
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 5.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 18AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mmPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
619 税込681
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
819 税込901
6日以内出荷

仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
639 税込703
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 1mmPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
769 税込846
5日以内出荷