カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(7)
  • SMC(765)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(66)
  • DiodesZetex(62)
  • Texas Instruments(58)
  • onsemi(50)
  • タンガロイ(44)
  • VISHAY(33)
  • シグマ光機(31)
  • カツイチ(31)
  • NEG(日電理化硝子)(29)
  • TRUSCO(28)
  • BROADCOM(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • イトーキ(23)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • MICROCHIP(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-5」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ショットキーバリアダイオード 絶縁型 nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード 絶縁型nexperia
169税込186
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
429税込472
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
499税込549
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
1,498税込1,648
1袋(60個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia HCT バッファ nexperiaNexperia HCT バッファnexperia
919税込1,011
1セット(75個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperiaNexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)nexperia
859税込945
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
939税込1,033
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ フリップフロップnexperia
23,980税込26,378
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCシリーズ ロジックゲートnexperia
289税込318
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ インバータnexperia
24,980税込27,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲートnexperia
38,980税込42,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ インバータnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 4000シリーズ ロジックゲートnexperia
1,698税込1,868
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4000シリーズ インバータ nexperiaNexperia 4000シリーズ インバータnexperia
1,798税込1,978
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:25 ns @ 15 V, 40 ns @ 10 V, 90 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4.2mA 、 低レベル出力電流 Max:4.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Logic NXP nexperiaLogic NXPnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
Quad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14 nexperiaQuad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14nexperia
2,998税込3,298
1セット(57個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:4000●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-4.2mA●低レベル出力電流 Max:4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 5 V, 40 ns @ 15 V, 50 ns @ 10 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:3 V●4000シリーズロジックゲート、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  コモンカソード  200mA nexperiaNexperia 整流ダイオード コモンカソード 200mAnexperia
1,698税込1,868
1袋(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74Anexperia
32,980税込36,278
1リール(3000個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74Anexperia
1,898税込2,088
1セット(100個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOPnexperia
619税込681
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:AHCT●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns@ 50 pF●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74HCT1G / 74HCT2G / 74HCT3Gファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOPnexperia
18,980税込20,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74AHC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOPnexperia
369税込406
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOP nexperiaNXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOPnexperia
509税込560
1袋(75個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14ns寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74A nexperiaNXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74Anexperia
949税込1,044
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin TSSOPnexperia
299税込329
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190ns高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 2 V74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
84税込92
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
279税込307
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
519税込571
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperiaNXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOICnexperia
78税込86
1個
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
129税込142
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンアノード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
399税込439
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.3 ns @ 2.7 V寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
389税込428
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.5 ns @ 2.7 V寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
379税込417
1袋(50個)
6日以内出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2 ns @ 5 V, 3 ns @ 3.3 V, 3.2 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34 nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34nexperia
369税込406
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5Aショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応