押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
こんなお得な商品も!

ミシン用ポリウレタンベルト
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
関連キーワード