カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,619)
  • ホンダ(1,114)
  • ニッサン(254)
  • ブロードウォッチ(137)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • SHIMANO(シマノ)(96)
  • HARWIN(67)
  • NSK(日本精工)(56)
  • アズワン(53)
  • RS PRO(50)
  • コガネイ(46)
  • 椿本チエイン(32)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • TAMIYA(タミヤ)(32)
  • KVK(29)
  • エスコ(26)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • マキシンコー(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m800」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    形状5M寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 800型

    三ツ星ベルト
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
  • スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
  • 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
    材質超高硬度合成ゴムタイプ標準種類タイミングベルト歯形G8M
  • 三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8M
  • マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    形状7M寸法b(mm)5.3寸法p(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.5倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量。・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。・伝動容量がメガトルクG と比較して50%コンパクトな設計が可能です。ロングライフ。・耐摩耗低摩擦処理帆布を採用し、高負荷時の耐久性を向上させました。・メガトルクG比較で約2倍の寿命でベルト交換頻度を減少させることが可能です。低騒音。・専用プーリの使用と高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12%のダウンを実現しました。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数100タイプ標準ベルト幅(mm)40歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)800
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数100タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)800
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数100タイプ標準ベルト幅(mm)25歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)800
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    形状11M寸法b(mm)7寸法p(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    5,298税込5,828
    1本
    7日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
    高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形

    三ツ星ベルト
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
  • 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。スーパートルクタイミングプーリをそのままご使用いただけます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
    高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム
  • 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
    材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形

    三ツ星ベルト
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ