1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~400 アズワン品番61-8517-62
1個(1巻)
1,698 税込1,868
翌々日出荷