5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時) 本体質量(g)700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-32
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本) 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時) 本体質量(g)740 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-33
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷