カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィスサプライ(19)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(15)
  • 切削工具・研磨材(244)
  • 測定・測量用品(166)
  • 作業工具/電動・空圧工具(46)
  • メカニカル部品/機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ノガ
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(79)
  • 以上(93)
  • 以上(98)
  • 以上(102)
価格
  • 1,500円以下(71)
  • 1,500-10,000円(250)
  • 10,000-50,000円(172)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
ノイズカット耳栓 ノガノイズカット耳栓ノガ(22件のレビュー)
779税込857
1組(2個)
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コードNRR値10~33.4dBブルー質量(g)12質量(g/個)6ケースあり
マグネット電気スタンド ノガマグネット電気スタンドノガ(6件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能コード長さ(m)2寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
スーパーバー ノガスーパーバーノガ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 ノガLEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付ノガ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
消費電力(W)3.6光束(Lm)504電球の種類LEDコード長さ(m)1.8付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100全高(mm)403光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
ラピッドバー ノガラピッドバーノガ(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
電気ドリル用アダプター ノガ電気ドリル用アダプターノガ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途電気ドリル用アダプター
ダブルバーDB1000 ノガダブルバーDB1000ノガ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
859税込945
1箱(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
ノガバー ノガノガバーノガ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応
裏座ぐりバー ノガ裏座ぐりバーノガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガNG-1ハンドル(ノガグリップ1)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガMB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)ノガ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種MB2035
コバルトハイス カウンターシンク ノガコバルトハイス カウンターシンクノガ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
ミニ裏座ぐりバー ノガミニ裏座ぐりバーノガ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
ノガクール ノガノガクールノガ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート
ラチェットハンドル ノガラチェットハンドルノガ(29件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノガ・グリッパー用ラチェットハンドルです
ミニセット ノガミニセットノガ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3746
MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガMB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)ノガ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
適合機種MB1035、MB1030品名MB1035、MB1030用上金具アズワン品番64-8605-72
超硬ソリッドスクレーパー ノガ超硬ソリッドスクレーパーノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個トラスコ品番111-3003
ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガミニスクレーパー(アルミハンドル付)ノガ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個トラスコ品番111-2996
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1本
当日出荷
クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
回転ドライブ外径面取り ノガ回転ドライブ外径面取りノガ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
テディーバー ノガテディーバーノガ(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個適合2.6mm軸対応トラスコ品番111-3828質量(g)30適合軸径(Φmm)2.6
Nブレード ノガNブレードノガ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
適合ダブルバーDB1000材質ハイス鋼使用範囲(mm)0~12刃角(°)55
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495
スクレーパー ノガスクレーパーノガ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
回転ドライブカウンターシンク ノガ回転ドライブカウンターシンクノガ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
チップフック ノガチップフックノガ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
...