物流/保管/梱包用品/テープ (3) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (218) 作業工具/電動・空圧工具 (271) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (83) メカニカル部品/機構部品 (2) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (3) 空調・電設資材/電気材料 (223) 自動車用品 (1) 自転車用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 農業資材・園芸用品 (26) 医療・介護用品 (1) その他 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ハタヤリミテッドすべて解除
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド (23件のレビュー) 当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途 屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2 ) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
BFX延長コード ハタヤリミテッド (21件のレビュー) 当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m) 0.7 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT電線 使用場所 屋外 仕様 防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番 360-1471 色 イエロー 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント定格 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2 ) 2.0
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド (61件のレビュー) 当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途 工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2 ) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
サンデーレインボー ハタヤリミテッド (14件のレビュー) 当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2 ) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド (10件のレビュー) 当日出荷
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2 ) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド (14件のレビュー) 当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途 電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2 ) 2 電線仕様-芯数 2 コンセント形状 2P 15A 125V コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 特性 防雨
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途 車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg) 0.32 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 800(Hi時) 保護等級 IP65 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2.6 防塵防水性能 IP65 フック 有り 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋外・屋内 マグネット 有り 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途 屋外用延長コード。 質量(kg) 0.65 色 黄色 コンセント形状 接地2P 15A 125V 口数 コンセント:3個 電線長さ(m) コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別 ソフトVCTケーブル プラグ 2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2 ) 2.0×3心 使用場所 屋外 特性 防塵、耐衝撃
JSリール ハタヤリミテッド (31件のレビュー) 当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2 ) 2.0 使用場所 屋内
ACアダプター ハタヤリミテッド 当日出荷
LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
エクスバンド ハタヤリミテッド (15件のレビュー) 当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途 延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg) 10 取付可能コード径(Φmm) 50まで
LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。
全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64。
照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。
ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。
後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。
バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途 暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm) 800(Hi)/160(Low) LED使用数(個) 白色LED×1 防塵防水性能 IP64 質量(g) 約170 充電時間(時間) 約5 充電方式 USB充電
チェーンカッター ハタヤリミテッド (8件のレビュー) 当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途 自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。 材質(本体) 機械構造用炭素鋼 種類 チェーン用加工器具
ステンホースリール ハタヤリミテッド (50件のレビュー) 当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品 電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 発光色 白 保護等級 防水 使用周囲温度(℃) 5~40 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド (4件のレビュー) 当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg) 2 トラスコ品番 360-1480 色 イエロー 電線太さ(mm2 ) 2 使用場所 屋外 特性 防雨
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 保護等級 防水 電球の種類 LED
LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド (2件のレビュー) 当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類 LED 使用場所 屋外 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 900/m 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) LED寿命(時間) 30000 質量(kg) 1.0(テープライトのみ)
コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッド (2件のレビュー) 当日出荷
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg) 2.9 仕様 コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番 370-2782 タイプ 地絡保護専用型 電線太さ(mm2 ) 2.0 特性 防塵、アース付
プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッド (9件のレビュー) 当日出荷
ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
特性 防雨 使用場所 屋外 仕様 2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセット トラスコ品番 327-4675 質量(g) 16 適合電線 外径Φ7.4~Φ13丸形コード
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド (8件のレビュー) 当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m) 1 コンセント形状 接地3P 20A 250V 特性 防塵、アース付 色 ブラック 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 トラスコ品番 370-3428 種別 屋内用 質量(kg) 1 コンセント個数 3 電線太さ(mm2 ) 3.5 電線仕様-芯数 4C
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド (3件のレビュー) 当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 漏電遮断器仕様 - 電線太さ(mm2 ) 2.0 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 仕様 電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド (12件のレビュー) 当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 バッテリー Lion battery(リチウムイオン電池) バッテリー電圧(V) 7.4 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ バッテリー容量(mAh) 6600 使用場所 屋外用 電球の種類 LED 特殊用途 防雨 連続点灯時間(時間) 6
LED電球色シート ハタヤリミテッド (6件のレビュー) 当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性 防噴流タイプ 適合機種 充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm) 80×137
取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド (8件のレビュー) 当日出荷
2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状 二極/二極接地付 定格 15A125V 特性 アース付 使用場所 屋外 適合 ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6 トラスコ品番 327-4683 質量(g) 66 適合ケーブル外径(Φmm) 10.1~12.6
コードリール15m ハタヤリミテッド (3件のレビュー) 当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。
軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。
コンセント防塵シャッター付き。
用途 軽作業や手狭な現場用 長さ(m) 15 電線仕様 VCT1.25平方mm×2心 質量(kg) 3 定格電流(A) 5 限度電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×15×27.8 差込口 4個口 使用場所 屋内 特性 防塵
延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド (2件のレビュー) 当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途 電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2 ) 2 電線仕様-芯数 3 コンセント形状 接地2P 15A 125V コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 特性 防雨
BFX延長コード ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m) 0.7 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 仕様 過負荷短絡保護兼用型 質量(kg) 0.6 コンセント個数 1 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2 ) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド (5件のレビュー) 当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途 雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 電線仕様-太さ(mm2 ) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッド (4件のレビュー) 当日出荷
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m) 8 トラスコ品番 106-5122 種別 取付けタイプ 質量(kg) 3.7 取付金具(二次側) 1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側) 1/4(1m) 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 322.5×245×98
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 当日出荷
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途 コードリール。 材質 円盤:鉄板 質量(g) 4.4 定格 125V・5A コンセント個数 4 コンセント定格 (定格)2P・15A・125V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 258×329×207 電線長さ(m) 20 電線仕様 VCT1.25mm2×2心 使用場所 屋外用(防雨型)
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド (15件のレビュー) 当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途 屋内用 使用場所 屋内 コンセント個数 3 電線太さ(mm2 ) 2.0 電線仕様-種別 ソフトVCTF 電線仕様-芯数 3 プラグ 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付