物流/保管/梱包用品/テープ (15) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: アスタリスクすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ハンディターミナル付属品 アスタリスク 当日出荷
用途 AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との接続ケーブル
AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスク 7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様 【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品 Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質 ポリカーボネイト 適合規格 Apple MFi/FCC/CE 対応OS iOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種 iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級 IP52準拠 光源 赤色LED バッテリー 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 表示LED 接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 動作温湿度範囲 -10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 保存温湿度範囲 -20~60℃/10~95%RH 充電時間(時間) 約2(内蔵バッテリー) 充電方式 Magconnケーブル キー 2トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 読取角度(°) ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
AsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020D アスタリスク 7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様 AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品 Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質 ポリカーボネイト 適合規格 Apple MFi/TELEC/FCC 対応OS iOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種 iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級 IP52準拠 光源 赤色LED バッテリー 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間 約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境 -10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED 接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 検知距離(m) 【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92") 保存環境 -20~60℃、10~95%RH 充電方式 Magconnケーブル、DC充電ケーブル キー 2トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 読取角度(°) ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
AsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230D アスタリスク 7日以内出荷
UHF版はバーコード運用からRFID運用への切り替え、あるいは併用した運用をお考えの企業様におススメ。
仕様 【読み取り可能範囲】バーコードの密度:100% U.P.C、5 mil Code 39/10 mil Code 39、6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix、スキャナの先端からの距離:46mm-419mm、64mm-163mm、28mm-338mm、46mm-185mm、53mm-203mm【読み取り幅】42.4°(水平)、33°(垂直)AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品 Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル 材質 PC 規格 ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2 適合規格 Apple MFi/TELEC/FCC 対応OS iOS9.3以降 対応機種 iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6 保護等級 IP52準拠 機能 読み取り/書き込み/ロック/消去 光源 イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser(Class2) 読取(mm) 0~1000 バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh 充電時間 約3.5時間(内蔵バッテリー) 動作環境 -10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 送信出力 250mW(24dBm) 保存環境 -20~60℃、10~95%RH 周波数(MHz) 920.6~923.4 充電方式 Magconn、MicroUSB キー 2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え) RoHS指令(10物質対応) 対応 偏波 円偏波(アンテナ内蔵) 読取角度(°) ピッチ:±45°、ロール:360°、スキュー:±60°
AsReader RFID ASR-030D アスタリスク 当日出荷 から 6日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様 AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品 Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質 ポリカーボネイト 幅(mm) 63.7 色 白 高さ(mm) 9.7 質量(g) 約75(電池含む) 規格 ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2) 適合規格 TELEC/Apple Mfi/FCC/CE 対応OS iOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種 iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級 IP52準拠 機能 読み取り/書き込み/ロック/消去 読取(mm) 約1000 インターフェース MFi on Lightning バッテリー 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間 約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境 -10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED 接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 送信出力 250(特定小電力) 保存環境 -20~60℃、10~95%RH 耐衝撃性 1.5m(6面 4edge、各1回) 周波数(MHz) 920.6~923.4(日本仕様) 充電方式 Magconnケーブル キー 2トリガキー 偏波 円偏波(アンテナ内蔵) 稼働時間(時間) 連続7時間時間以上、または約40000回 商品タイプ スマートフォン装着型 読取方式 レーザー