ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車)ユーエイキャスター(54件のレビュー)当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車ユーエイキャスター(4件のレビュー)当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(4件のレビュー)当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車ユーエイキャスター(3件のレビュー)当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(17件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(12件のレビュー)当日出荷
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロントラスコ品番809-3463質量(g)225タイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(12件のレビュー)当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター(2件のレビュー)当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
イージーロック スチール製ユーエイキャスター当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(16件のレビュー)当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ユーエイキャスター当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪