オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (22) ブランド: 秀和システムブランド: ローバルすべて解除
ローバルシルバーRS ローバル (29件のレビュー) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1本(420mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途 めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分 83%亜鉛含有 色 シルバー 乾燥時間(分) 45(23℃)、完全乾燥24時間 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険物の類別 第四類 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性
ローバルR ローバル (37件のレビュー) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1本(300mL)ほか
当日出荷
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途 亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分 96%亜鉛含有 色 グレー 乾燥時間(分) 30(23℃) 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 危険物の類別 第四類 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 96
メッキカバースプレー ローバル (25件のレビュー) 当日出荷
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途 亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番 404-7427 材質 主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 色 メッキ調シルバー 容量(mL) 420 質量(g) 400 乾燥時間(分) 30分(23℃) 耐熱温度(℃) (塗布乾燥後)90 主な用途 亜鉛メッキ、鏡 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 3 危険物の性状 非水溶性
ローバルα ローバル (17件のレビュー) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1缶(0.7kg)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途 めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 色 メタリックシルバー 成分 92%亜鉛含有 耐熱性 170℃(連続24時間)異状なし 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、金属 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 労働安全衛生法の表示 第2種有機溶剤 耐寒性 -60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし 危険物の類別 第四類 特性 さび止め ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 92
厚膜ローバルスプレー ローバル (9件のレビュー) 当日出荷
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途 亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。 成分 96%亜鉛含有 トラスコ品番 477-8057 色 グレー 乾燥時間(分) 30(23℃) 塗り面積(m2 ) 0.5(1回塗) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm) 80(1回塗) 取得規格 【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104) 危険等級 Ⅱ 労働安全衛生法の表示 第2種有機溶剤 耐寒性 低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) 使用場所 屋内・屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.19L 油性 or 水性 油性 特性 さび止め ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗布量 475g/m2 (理論値/1回塗) 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 96
ローバルシルバーエコタイプハケ付缶 ローバル (1件のレビュー) 当日出荷
ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
色 シルバー 乾燥時間(分) 30(23℃) 膜厚(μm) 80 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 90mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ローバルエコタイプスプレー ローバル (1件のレビュー) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1本(420mL)ほか
当日出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途 鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 色 グレー 主な用途 鉄部 特性 さび止め 亜鉛末含有量 0.96 仕様 鉛・クロムフリー 容量(mL) 420 等級 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分) 20(23℃) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主成分 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 80(40×2回塗) 耐寒性 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 92mL RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.5(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2 ) 500(250g×2回塗)
ローバルシルバーエコタイプスプレー ローバル (1件のレビュー) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1本(420mL)ほか
当日出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途 鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 色 シルバー 主な用途 鉄部 特性 さび止め 亜鉛末含有量 0.83 仕様 鉛・クロムフリー 容量(mL) 420 等級 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分) 30(23℃) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主成分 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 80(40×2回塗) 耐寒性 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 123mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.4(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2 ) 500(250g×2回塗)
クロムもドキッ ローバル (29件のレビュー) ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1缶(330mL)ほか
当日出荷
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途 金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途 金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ローバルエコタイプハケ付缶 ローバル 当日出荷
ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
色 グレー 乾燥時間(分) 20(23℃) 主な用途 鉄面 膜厚(μm) 80 含有量(%) 【亜鉛】96 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 90mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 錆止め、超速乾 危険物の性状 非水溶性
エポローバルER ローバル (14件のレビュー) ¥ 4,698~税込 ¥ 5,168~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途 めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分 96%亜鉛含有 色 グレー 乾燥時間(分) 30(23℃) 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 96
低光沢マット仕上げ マットカバー ローバル (2件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1缶(420mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。
マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
【マットカバーの効果】
意匠性の付与(ぎらつき防止)
傷部の補修
用途 【適用素材】
鉄面、亜鉛めっき面
【用途】
階段、手すり、屋根の梁・柱 など 乾燥時間(分) 30(23℃) 膜厚(μm) 40(20×2回塗り) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
水性ローバル ローバル (4件のレビュー) ¥ 4,698~税込 ¥ 5,168~
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。
「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。
橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様 常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー 色 グレー 乾燥時間(分) 30(23℃/50%RH) 形態 1液1粉末 耐熱温度(℃) 170(連続24時間異常なし) 主な用途 亜鉛メッキ、鋼、橋梁 膜厚(μm) 80(40×2回塗り) 含有量(%) 亜鉛:93 質量混合比 粉末:塗装液=3.5:1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、さび止 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 標準塗布量(g/m2 ) 500(250×2回塗り)
ローバルエコタイプ ローバル ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途 鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 色 グレー 主な用途 鉄部 特性 さび止め 亜鉛末含有量 0.96 仕様 鉛・クロムフリー 等級 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分) 20(23℃) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主成分 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 80(40×2回塗) 耐寒性 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2 ) 500(250g×2回塗)
ニュージンクカバースプレー 420ml ローバル 欠品中
亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。
簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。
上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。
用途 鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修 色 メタリックシルバー 主成分 亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 特性 速乾、防サビ 仕様 ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ トラスコ品番 828-6781 耐熱温度(℃) 90 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、アルミ 含有量(%) 70 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.126L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ローバルシルバーエコタイプ ローバル ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1缶(0.7kg)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途 鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 仕様 鉛・クロムフリー 色 シルバー 等級 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分) 30(23℃) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主成分 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 主な用途 鉄部 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 80(40×2回塗) 耐寒性 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 0.83 標準塗布量(g/m2 ) 500(250g×2回塗)
ALMZ(アルムズ)スプレー ローバル ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1本(420mL)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料
【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途 亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。
・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 色 シルバー 特性 さび止め 亜鉛末含有量 0.86 仕様 鉛・クロムフリー 容量(mL) 420 等級 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分) 30(23℃) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主成分 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 80(40×2回塗) 耐寒性 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.4(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2 ) 500(250g×2回塗)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ローバル低臭クリーナー ローバル 4日以内出荷
トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含まない、環境にやさしく安全性の高い低臭クリーナーです。
鉄、亜鉛めっきなど金属面の脱脂、汚れ落とし水性ローバル塗装前の汚れ落としにも最適です。
エチルベンゼン規制対策。トルエン、キシレンおよびエチルベンゼンは含まれておりません。
PRTR 対策。報告対象物質は一切含まれません。
有規則対策。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
シックハウス症候群原因物質及びVOC 規制該当物質は含まれません。
臭いの少ない水性塗料のメリットを低下させません。
水性ローバルの前処理にも最適なクリーナーです。
成分 石油系炭化水素 主な用途 亜鉛メッキ、金属、鉄 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
厚膜ローバル 25kg缶 ローバル 翌々日出荷
JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZT 77と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途 機械式駐車場 全面塗装、送電鉄塔 改修工事、変電所 改修工事 主な用途 亜鉛メッキ トラスコ品番 118-2407 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1.661L RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ローバルアルファエコタイプ ローバル ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1本(420mL)ほか
5日以内出荷
有機則・特化則・PRTR法非該当の「ローバルアルファエコタイプ」を新発売。≪性能はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫ローバルアルファエコタイプの【特長】-抗菌・防カビ効果を持つプレミアムジンクリッチ◆ 有機則・特化則・PRTR法非該当の設計とし、作業員や周辺環境への配慮、作業環境の改善に適しています。◆ ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現したプレミアムジンクリッチ。意匠性を求められる箇所に最適です。◆ 特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面の菌やカビの繁殖を抑制します。◆ 下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。◆ 1液タイプで取り扱いが簡単、しかも30分で乾燥完了。◆ 必要な量を無駄なく塗装できる、4つの容量をラインナップ。(0.7kg、3.5kg、20kg、420mLエアゾール)
用途 【用途】鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。【適用箇所】鉄塔、標識柱、立体駐車場、ビニールハウス、配管、住環境等 種別 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 色 メタリックシルバー 耐熱性 170℃異常なし(連続24時間) 含有量(%) 【亜鉛】92 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 80(2回塗り) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.63MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 24時間(23℃) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2 塗装間隔 20分(20℃)
塗る亜鉛テクスチャー ローバル 4日以内出荷
まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。
色 シルバー 容量(kg) 【塗料液】2【粉末】4 主な用途 鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど 含有量(%) 【亜鉛】88 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.36MB) 乾燥時間 【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間 標準塗布量(g/m2 ) 500(理論値)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
ALMZ(アルムズ) ローバル ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1缶(0.7kg)ほか
4日以内出荷 から 10日以内出荷
亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料
【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途 亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。
・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 仕様 鉛・クロムフリー 色 シルバー 等級 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分) 30(23℃) 耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし 主成分 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 80(40×2回塗) 耐寒性 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 亜鉛末含有量 0.86 標準塗布量(g/m2 ) 500(250g×2回塗)
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09