カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 切削工具・研磨材(8)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(40)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • マツモト機械
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,584)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
サービス分類
  • レンタル(14)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドディスク マツモト機械ダイヤモンドディスクマツモト機械
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
タントギキューブ マツモト機械タントギキューブマツモト機械
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
TA-60XW用コレット マツモト機械TA-60XW用コレットマツモト機械
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
TA-60XW用のコレットです。
TA-CX用コレットチャック マツモト機械TA-CX用コレットチャックマツモト機械
7,998税込8,798
1個
欠品中
TA-CX用のコレットチャックです。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
タントギ マツモト機械タントギマツモト機械
96,980税込106,678
1台
当日出荷
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ローリングアースmini マツモト機械ローリングアースminiマツモト機械
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
本体質量(kg)1.5取付寸法(mm)Max50使用率(%)50電流容量(A)350取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
チャック マツモト機械チャックマツモト機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
プラチナカット PA60 マツモト機械プラチナカット PA60マツモト機械
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)マツモト機械
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式 マツモト機械フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式マツモト機械
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌々日出荷
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材Z穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式 マツモト機械フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式マツモト機械
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
チップソー煌7(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7(鉄・ステンレス用)マツモト機械
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
Big DAN(鉄・ステンレス用) マツモト機械Big DAN(鉄・ステンレス用)マツモト機械
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄・ステンレス用内径(Φmm)25.4適合材鉄・ステンレス用
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
ロボメイト用部品 マツモト機械ロボメイト用部品マツモト機械
619税込681
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ロボメイト用部品シリーズです。
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット) マツモト機械【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット)マツモト機械
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m最大積載量(kg)1000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350質量(kg)150仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hzサービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型)マツモト機械
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)10(重心)
角フランジ マツモト機械角フランジマツモト機械
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
トーチマウントの接続用地として使用します。
冬流水 マツモト機械冬流水マツモト機械
11,980税込13,178
1個(10L)
3日以内出荷
全ての電気溶接に最適な不凍液です。防錆剤などは全く使用していないため、電解腐蝕を最小限に抑えます。抗菌・防腐作用は、エチレングリコールで対応。純水を使用しているため、冬季の4ヶ月間は交換不要です。電気絶縁度が高く、高周波レスTIG溶接に最適です。
適合機種ストリームジェントル
ワイヤ切れ検知器 マツモト機械ワイヤ切れ検知器マツモト機械
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
パックワイヤのワイヤ切れを検知するための装置です。取付けは、パック用笠出口にねじ込むだけで簡単に行なえます。ワイヤ切れの信号はドライ接点信号となっており、警報ランプ・警報ブザー・ロボットなどあらゆる連動に対応できます。
外形寸法(mm)W90×D48×H80本体質量(g)480適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
ワイヤW矯正装置 マツモト機械ワイヤW矯正装置マツモト機械
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
二組(内一組は90度反転)の矯正ローラで、ワイヤの湾曲を一定状態に矯正し、ワイヤ振れを少なくすることにより、狙い位置のズレを最小限に抑えます。自動溶接やロボット溶接などで、ワイヤの溶接線への狙いが厳しく要求される場合に最適です。また、ワイヤ切れ検知器やワイヤ量検知器とセットでも使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6
ワイヤW矯正装置 マツモト機械ワイヤW矯正装置マツモト機械
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。パックワイヤ用です。
取付方式取付方法及び取付説明:➀現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。2ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。3矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。4ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)5加圧アームを開放してください。6ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。7加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。8手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。9ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。10以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。11必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。12必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
ワイヤW矯正装置 マツモト機械ワイヤW矯正装置マツモト機械
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。半自動送給装置用です。
取付方式取付方法及び取付説明:➀現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。2ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。3矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。4ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)5加圧アームを開放してください。6ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。7加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。8手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。9ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。10以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。11必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。12必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
ホルダーブラケット マツモト機械ホルダーブラケットマツモト機械
7,698税込8,468
1台
翌々日出荷
トーチマウントの接続用地として使用します。
トーチマウント マツモト機械トーチマウントマツモト機械
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
トーチマウントは、あらゆる作業の微調整部品として使用するもので、特に吹管用トーチ、溶接用トーチ等の微調整に最適です。1次~ 3次元(前後・左右・上下)はもとより、トーチホルダーを使用すると、角度調整も行えます。
トーチホルダー マツモト機械トーチホルダーマツモト機械
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ターニングロール マツモト機械ターニングロールマツモト機械
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
ロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。単輪駆動仕様です。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアームなどと組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様変速操作:ダイヤル、輪間調整:ボルト締付寸法(mm)Φ150×64(ロール外径×幅)直径(Φmm)搭載:50~1500タイプ駆動:単輪外形寸法(mm)駆動台:L1300×W400×H350本体質量(kg)150電動機3Φ200V 0.1kW荷重(kg)最大搭載:1000ロール周速(mm/min)84~840
エージープラス マツモト機械エージープラスマツモト機械
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷
カートリッジタンク用抗菌・防カビ・防腐剤です。長期間(約半年)、継続的に効果を持続。微生物の?殖を抑制します。藻の発生を防止します。錆の発生を抑制します。透明カートリッジタンクに吊るすだけで使用できます。結晶が無くなれば交換してください。
適合機種ストリームジェントル
ポジショナー マツモト機械ポジショナーマツモト機械
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
スーパーソー煌(鉄用) マツモト機械スーパーソー煌(鉄用)マツモト機械
52,980税込58,278
1枚
4日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用
スーパーソー煌(鉄用) マツモト機械スーパーソー煌(鉄用)マツモト機械
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
用途鉄用内径(Φmm)25.4適合材鉄用
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。
本体質量(kg)2.5入力電圧(V)100(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)
タテトギ用切断ディスク マツモト機械タテトギ用切断ディスクマツモト機械
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
タテトギ用の切断ディスクです。
タテトギ用ロングコレット マツモト機械タテトギ用ロングコレットマツモト機械
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タテトギ用のロングコレットです。