ドリルブロック 穴あけガイドMilescraft(14件のレビュー)当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm質量(g)約130寸法(cm)11.5×4×3
グラバー プッシュブロックMilescraft(2件のレビュー)当日出荷
マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。
カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。
作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。
目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ポケットジグMilescraft(3件のレビュー)6日以内出荷
板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。
ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
コーナーチゼルMilescraft当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
材質硬化鋼製(チゼル刃)質量(g)約70寸法(cm)7×1.9×2
Exactor メジャー&マーキング工具Milescraft8日以内出荷
9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。
4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
仕様デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ寸法(mm)155×42×12質量(g)約150
ドリルメイト ドリルスタンドMilescraft当日出荷
がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。
4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
ポケットジグMilescraft(1件のレビュー)当日出荷
手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。
ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。
プッシュスティックMilescraft当日出荷
テーブルソーの高さ・ルータ-ビットの高さ・ルーターテーブルフェンスの測定に便利。
マグネットが付いているので、テーブルトップにマグネット固定でき、安定した計測が可能。
鉛筆や筆記道具を置くトレーとしても使用可能。日本語取り扱い説明書付き。
90度コーナークランプMilescraft9日以内出荷
90度の角度でしっかりキープ。
最大30mm厚まで対応。位置合わせが容易なデザイン。
寸法(mm)18.4×8.9×32.5質量(g)約810
ジョイントメイトMilescraft13日以内出荷
板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。
この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。
ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。
仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270gアズワン品番67-9259-93
1620 SandPlaneサンドプレーンMilescraft11日以内出荷
125mmのサンドペーパーを本体に取り付けて使用します。
4種類のアタッチメントが、平面だけでなくRやV溝などの研磨を可能にしました。
両サイドのマジックテープでサンドペーパーのズレや滑りを防ぎます。
質量(g)190アタッチメント凹面用、凸面用、V溝用、平面用寸法(mm)125材質TPE付属品サンドプレーン本体、アタッチメント×4、サンディングディスク(125mm)×1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ポケットビットMilescraft(1件のレビュー)6日以内出荷
ハイスピードのスチール製ポケットホールビット。
セット内容HSS3/8"Stepped Drill Bit、3/8"Stop Collar、Hex Key
サークルガイドキットMilescraft9日以内出荷
お手持ちのルーターを用いて直径38~305mmまでの円を切り出すことができます。
330mmのオフセットベースでエッジ処理時に更なる安定感。
グリップしやすいオーバーサイズのハンドルノブがルーターの優れたコントロールを可能にする。
仕様スモールサークルジグ・ラージサークルジグ/インペリアル(インチなど)とメトリック(mm/cmなど)の両スケール表記
Depth Gauge 深さ測定Milescraft6日以内出荷
すばやくかつ正確な計測。インチでもミリでも計測できる耐久性のあるメタル製スケール。
メタル製ロッキングノブ。ワイドで丈夫なベース。テーブルソーのスロートをまたぎ、アジャストしながら計測できる自立型。
ブレードやビットを上げながら同時に深さのセットができる。
1501 DustRouterダストルーターMilescraft11日以内出荷
フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。
標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。
ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ)
フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。
その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。
付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
1278 MetalBushingSetメタルブッシングセット 7個入Milescraft11日以内出荷
MILESCRAFT全てのターンロックプレートと互換性があります。
USAルーターなどでは全てのメーカー対応(汎用規格)
付属のウェーブワッシャーを使用すれば、更に強固な固定が可能になります。
トリマーで利用したい場合には、MILESCRAFT1225Compact SubBassをご利用いただければ国産トリマーでもご利用いただけます。(一部機種を除く)
質量(g)330寸法(mm)10、13、17、20、24、27、30付属品ロックナット×2、トップハットアダプター、ウェーブワッシャー
5396 DowelBucketダボセット 400本入Milescraft11日以内出荷
コーナー継ぎ、板継ぎ、中継ぎ等の板継作業、棚の製作に便利です。
溝付きの木製ダボで接着剤の入りが良く、より強固な接着を可能にします。
両端を面取りしている為、安全で清潔な作業が可能です。
ケースはダボの保管BOXとしても利用できる設計になっています。
質量(g)510セット内容太さ6mm×長さ30mm×200本、太さ8mm×長さ40mm×150本、太さ8mm×長さ60mm×50本
1212 SignPro(サインプロ)Milescraft11日以内出荷
付属の文字・数字プレートをレールにセットし、ルーターで削るだけ。
レールはジョイント部品を使用すれば、36"(914mm)に延長できます。
専用のクランプでレールを固定できるから、ぴったりフィット、扱いが楽です。
多様なルーターと互換性があり、取り付けも簡単・スピーディに行えます。
(専用センターピン、テンプレートガイド、ビット、トリマー用ベースプレート付き)
レール長さ:18”(460mm)~36"(914mm)
文字テンプレート
【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、・【小】文字高さ1.5”(38mm)
横書き用A~Z、0~9プラスA/E/Iそれぞれ2枚ずつ
数字テンプレート
【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、【小】文字高さ1.5”(38mm)
縦書き用0~9それぞれ2枚ずつ
4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)Milescraft11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。
専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。
直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。
金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。
丈夫で軽く、扱いやすい。
寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
4017 ClampAnchors (クランプアンカー)Milescraft11日以内出荷
「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリーです。
作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。
クランプアンカーサイズ Φ2"(5mm)、厚さ9mm
フォスナービット 軸径: 2"(51mm)、 刃径:3/8"(9.5mm)
4016 BenchLock (ベンチロック)Milescraft11日以内出荷
「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリー。
作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。
ポケットホール作成アシスト機能もあります。
寸法(cm)17.5×8.8×1(本体ベース部分)質量(g)230
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ドリルメイト ドリルスタンドMilescraft6日以内出荷
メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。
セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。
TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。
メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。