安全保護具・作業服・安全靴 (18) 物流/保管/梱包用品/テープ (5) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (16) 測定・測量用品 (7) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (4) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (665) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (14) 医療・介護用品 (22) ブランド: 秀和システムブランド: サンプラテックすべて解除
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック (59件のレビュー) 当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック (36件のレビュー) 当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE 口内径(Φmm) 39.5
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック (31件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120 口形状 広口
ガス抜き洗瓶 サンプラテック (34件のレビュー) 当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛 付き 材質(本体) LDPE 口内径(Φmm) Φ40 材質(キャップ) LDPE 材質(ノズル) HDPE
PE広口瓶 サンプラテック (23件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
PE細口瓶 サンプラテック (42件のレビュー) 当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 白 色(フタ) 白 口形状 細口 材質(フタ) ポリエチレン
PE広口遮光瓶 サンプラテック (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶 目盛 あり 色(フタ) 茶色 口形状 広口 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
タイトボックス サンプラテック (12件のレビュー) 当日出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質 止金/ステンレス(SUS430) 形状 角形 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 機能 ロック機能付き 耐熱温度(℃) 本体/70、フタ/80 材質(フタ) AS樹脂 材質(パッキン) シリコンゴム
あふれま洗瓶 サンプラテック (25件のレビュー) 当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック (23件のレビュー) 当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類 手付ビーカー 仕様 手付き 材質 TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛 あり 耐熱温度(℃) 160
PPディスカップ サンプラテック (17件のレビュー) 当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
スチロール角型ケース サンプラテック (18件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体) 白 材質 材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 口形状 広口
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック (19件のレビュー) 当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 材質 PP 色(フタ) クリア 口形状 細口
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック (24件のレビュー) 当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm) 20.5
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ) サンプラテック (7件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 当日出荷 から 10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途 粘度の高いものも取出し易く最適です。 材質 PE RoHS指令(10物質対応) 対応
角瓶B型 サンプラテック (11件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
RoHS対応品。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 白 耐熱温度(℃) 約80 色(フタ) 白 口形状 細口 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり
ポリテナー ノズル付 サンプラテック (6件のレビュー) 当日出荷
便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) ノズル あり コック なし 取手 あり
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック (24件のレビュー) 当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 口形状 広口 材質(フタ) PP 中栓 なし
スポイト サンプラテック (1件のレビュー) 当日出荷
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質 ポリエチレン 全長(mm) 95 容量(mL) 2 最小目盛 0.1c.c. アズワン品番 64-4187-42 TKG品番 9-0511-1101
ディスポシャーレ サンプラテック (3件のレビュー) 当日出荷
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質 ポリスチレン(PS) トラスコ品番 291-7084 容量(mL) 60 質量(g) 172 外径×高さH(Φmm×mm) 90×15 型番 13395 滅菌方法 電子線照射滅菌 質量(g/個) 17.2
スチロール角型大型ケース サンプラテック (7件のレビュー) 当日出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
TPX(R) ビーカー サンプラテック (6件のレビュー) 当日出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類 ビーカー 仕様 手なし 材質 TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛 あり 耐熱温度(℃) 160
安全ネトロン サンプラテック (4件のレビュー) 当日出荷
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
ポリプロピレンビーカー サンプラテック (14件のレビュー) 当日出荷
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
メジャーカップ サンプラテック (1件のレビュー) 当日出荷
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
静電対策袋(チャック袋) サンプラテック (2件のレビュー) ¥ 5,098~税込 ¥ 5,608~
1組(200枚)ほか
当日出荷
静電気発生を防止し、内容物を守ります。
チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm) 0.06 色 ライトブルー 抵抗値(Ω) 109~1010
ポリテナー2つ口 サンプラテック (2件のレビュー) 当日出荷
2つ口なので注ぐ際に気道を確保でき、内溶液が飛び散る心配がありません。
材質 PE(ポリエチレン) 口数 両口 ノズル なし コック なし 取手 あり