物流/保管/梱包用品/テープ (6) オフィスサプライ (16) メカニカル部品/機構部品 (2) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2,026) 空調・電設資材/電気材料 (5) 自動車用品 (7) 自転車用品 (3) その他 (15) ブランド: 秀和システムブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
取付金具 IDEC(和泉電気) (17件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷
穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 有 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) (11件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気) (13件のレビュー) 当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体 Φ30ABNシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 操作部形状 突形ボタン用 寸法A Φ28 寸法B 19 寸法C Φ38 操作部 押ボタンスイッチ
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング) 樹脂製
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)耐油性にも良好です。
適合本体 Φ25TWSシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 操作部形状 突形ボタン用 寸法A Φ33 寸法B 19 寸法C Φ23
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気) (8件のレビュー) 当日出荷
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 材質 本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状 タッチダウン形 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC2500
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 ユニバーサルリレー 端子形状 ソルダ端子 開閉ひん度(回/時) 電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧 80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧 110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度 5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g) 約35 接触抵抗(mΩ) 50以下 動作時間(ms) 20以下 復帰時間 20ms以下
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気) (7件のレビュー) 当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm) 76 奥行(mm) 59.5 適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格 IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境 汚染度3 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(適合機種搭載時)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 動作方式 プッシュロック/ターンリセット 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) (4件のレビュー) 当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 入力周波数(Hz) 50/60 入力電圧範囲(V) AC85~264/DC100~370共用