カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
  • 自動車用品(26)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ヤシマ化学
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)ヤシマ化学(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め) ヤシマ化学CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め)ヤシマ化学(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。 オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。 ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。引火点(℃)100以上(COC)密度(g/cm3)0.91(15℃)外観緑色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL 中和剤 ヤシマ化学CAR COOL 中和剤ヤシマ化学
8,998税込9,898
1缶(18L)
4日以内出荷
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。形状液体引火点(℃)38(TAG密閉式)密度(g/cm3)0.761(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
OHYAMA パーツ&ブレーキクリーナー ヤシマ化学OHYAMA パーツ&ブレーキクリーナーヤシマ化学
12,980税込14,278
1箱(840mL×30本)
5日以内出荷
ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。 洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。対応材質金属部品主な用途油汚れや粉塵等の汚れ臭気溶剤臭密度(g/cm3)0.68(20℃)外観透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤) ヤシマ化学CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤)ヤシマ化学(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200mL)
当日出荷
酸化防止、潤滑性向上剤、分散剤、防錆剤、粘度指数向上剤等を含むATF補強材です。
成分潤滑油基油、添加剤等使用方法(1)ATFのレベルゲージを確認し、本製品を注入してください。※車種によっては、レベルゲージのない車もあるので注意してください。レベルゲージのない車種には使用できません。引火点(℃)180以上(COC)密度(g/cm3)0.87(15℃)外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL ピンク石鹸 ヤシマ化学CAR COOL ピンク石鹸ヤシマ化学
1,998税込2,198
1個(6kg)
当日出荷
無リン工業用洗剤。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(250mL)ほか
当日出荷
ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油) 粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。 HFC134a冷媒との相溶性に優れています。 潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。 ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。
成分合成油(PAG)、その他添加剤等使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)1.02(15℃)外観淡黄色液体危険等級対応冷媒種別HFC134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL バッテリー精製水 ヤシマ化学CAR COOL バッテリー精製水ヤシマ化学
2,798税込3,078
1箱(20L)
当日出荷
クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
CAR COOL ストップ NO.1 ヤシマ化学CAR COOL ストップ NO.1ヤシマ化学(7件のレビュー)
539税込593
1缶(100mL)
欠品中
ウォーターポンプの潤滑剤で、きしみ音の発生を抑え、シール躍動面の摩耗防止、 防蝕、硬化防止に効果があります。 ラバーホースやヒーターホースの内面からの保護剤として効果を発揮します。 冷却水5Lから10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。
成分エチレングリコール、水溶性潤滑剤、防錆剤タイプ希釈不要使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから本品を注入してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)冷却水5~10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。ホワイト系内容量(mL)100沸点(℃)110密度(g/cm3)1.08(15℃)外観緑褐色乳化(緑紫色)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カークール スーパーストロンガー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーストロンガー(HFC134a)ヤシマ化学(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(30g)
当日出荷
特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カークール POEエアコンオイル(HFC134a) ヤシマ化学カークール POEエアコンオイル(HFC134a)ヤシマ化学
809税込890
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合ガスHFC134a成分合成油(POE)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
OHYAMA 防錆潤滑スプレー ヤシマ化学OHYAMA 防錆潤滑スプレーヤシマ化学
14,980税込16,478
1箱(450mL×30本)
5日以内出荷
金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)外観黄色液体/液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL エアーフレッシュ(スカッシュ) ヤシマ化学CAR COOL エアーフレッシュ(スカッシュ)ヤシマ化学
9,998税込10,998
1箱(10kg)
当日出荷
灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りスカッシュRoHS指令(10物質対応)対応
作業着洗剤 ヤシマ化学作業着洗剤ヤシマ化学
5,998税込6,598
1箱(10kg)
当日出荷
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。形状粉末液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
CAR COOL エアーフレッシュ(レモン) ヤシマ化学CAR COOL エアーフレッシュ(レモン)ヤシマ化学
9,998税込10,998
1箱(10kg)
当日出荷
灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りレモンRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学カークール オイルチェッカー(HFC134a用)ヤシマ化学(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(50個)ほか
当日出荷
HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カークール エアコンオイル30(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル30(HFC134a)ヤシマ化学(2件のレビュー)
589税込648
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナー ヤシマ化学OHYAMA ザ・プライムパーツクリーナーヤシマ化学(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(840mL×30本)
7日以内出荷
ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、 高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。 各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉臭気溶剤臭密度(g/cm3)0.78(20℃)外観透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾危険物の性状非水溶性
CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈 ヤシマ化学CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈ヤシマ化学
9,998税込10,998
1箱(18L)
当日出荷
全車色対応・全ての車にご使用いただけます。 撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。 ボディのツヤ出し効果 希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)
タイプ希釈して使用内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率2~10倍液性弱酸性~中性性質撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
8,898税込9,788
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】容量(mL)250mlタイプ蛍光剤なし引火点(℃)180(COC)密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)外観無色透明液体流動点(℃)<-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
カークール CF-801 POEエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学カークール CF-801 POEエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
6,598税込7,258
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。 絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。 HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。
成分潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.98(15℃)外観淡黄色液体危険等級対応冷媒種別HFC危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
OHYAMA シリコーンスプレー ヤシマ化学OHYAMA シリコーンスプレーヤシマ化学
679税込747
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。 素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。 ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。 使用可能温度は-40℃から200℃です。
成分ジメチルシロキサン使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属・プラスチック引火点(℃)>300主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型臭気無臭【溶剤】密度(g/cm3)0.99~0.97(20℃)外観無色透明液体/液化ガス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)ヤシマ化学
14,980税込16,478
1セット(30g×2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:180(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CAR COOL YF-POEエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学CAR COOL YF-POEエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)ヤシマ化学
14,980税込16,478
1セット(30g×2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:≧200(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶 ヤシマ化学YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶ヤシマ化学
9,800税込10,780
1セット(30g×2本)
5日以内出荷
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイル仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g区分可燃性有り引火点(℃)【オイル】180(COC)密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.96~1.01危険物の性状非水溶性
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ヘッドライト輝神50 ヤシマ化学ヘッドライト輝神50ヤシマ化学
9,998税込10,998
1本(1L)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルードテスター用センサー ヤシマ化学ブレーキフルードテスター用センサーヤシマ化学
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルードテスター(アナログ) ヤシマ化学ブレーキフルードテスター(アナログ)ヤシマ化学
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
簡単、迅速にブレーキフルードのが診断できます。 水分量をチェックすることでべーパーロック現象を予防し、 交換時期を適切に診断することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応