荒木用鋏吉岡刃物製作所(21件のレビュー)当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙
鋏正宗 剪定鋏 A型200吉岡刃物製作所(3件のレビュー)当日出荷
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64
刈込鋏 普通型吉岡刃物製作所(2件のレビュー)当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180全長(mm)690刃渡り(mm)180
鋏正宗 職人用バッグ吉岡刃物製作所(20件のレビュー)当日出荷
バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。
柄の方を2つのマジックテープで固定します。
周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
根切鋤吉岡刃物製作所(12件のレビュー)当日出荷
根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
にんにく包丁吉岡刃物製作所(39件のレビュー)当日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
鋏正宗 剪定鋏 本革サック吉岡刃物製作所当日出荷
全長(mm)210適合剪定鋏用材質牛革幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)厚さ(mm)約6適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-75
左用 洋裁鋏吉岡刃物製作所当日出荷
全長(mm)240刃渡り(mm)120仕様左利き用材質白紙2号付鋼材質(刃)白紙2号付鋼アズワン品番64-8284-39
生花鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)50仕様カシメリベット(6mm)使用目的ガーデニング
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
のこかり吉岡刃物製作所翌々日出荷から7日以内出荷
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。
滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180刃渡り(mm)180仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
鋏正宗 洋裁鋏 青紙ブラック仕上吉岡刃物製作所翌々日出荷
手にフィットする重量感と切れ味のよさで作業性アップ。新しくブラック仕様で登場!ブラック仕上げグリップで、長くお使いいただいても塗装が剥げることがありません。鋏正宗 洋裁鋏240mmブラックは、プロから一般家庭まで幅広く使用可能です。カーテンの布地や、洋服を作るための布地など、大きな布の裁断に適しています。
用途大きな布の裁断に。プロから一般家庭まで。全長(mm)250材質(刃)安来鋼青紙付鋼刃渡り(mm)115
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
片手刈込鋏(大)ガード付 本革サック吉岡刃物製作所翌々日出荷
全長(mm)約39適合280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-77
剪定鋏 全長195mm 箱入吉岡刃物製作所(3件のレビュー)翌々日出荷
切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。
切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。全長(mm)195刃長(mm)50切断能力(mm)15仕様ネジ式材質全身焼入質量(g)230使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-61
盆栽鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)60仕様カシメリベット(5mm)材質安来鋼白紙使用目的ガーデニング
剪枝鋏吉岡刃物製作所(2件のレビュー)翌々日出荷
切断径(mm)10仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
鋏正宗 細工鋏 青紙ブラック仕上吉岡刃物製作所翌々日出荷
手にフィットする重量感と切れ味のよさで作業性アップ。新しくブラック仕様で登場!ブラック仕上げグリップで、長くお使いいただいても塗装が剥げることがありません。鋏正宗 細工鋏190mmブラックは、小ぶりなサイズで小回りが良く、細かい作業に適しています。
用途細かい作業に最適。一般家庭用。全長(mm)190材質(刃)安来鋼青紙付鋼刃渡り(mm)73
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09