リセトル お手軽シリコントイレブラシmacros当日出荷
いつでもカンタンにお手入れできるシリコントイレブラシシリコン製だから便器を傷つけにくく隅々まで汚れを落とせる水切れが早く、掃除の際の水の飛び散りを抑える受け皿の取り外し可能。お掃除後の溜まった水をカンタンに捨てることができる本体を壁に固定できる固定用パーツ付属。倒れにくくコンパクトに収納
仕様●サイズ:W70×D70×H450mm●材質:PP、TPE、アルミニウムアズワン品番65-9876-52繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
チューバスターmacros13日以内出荷
お部屋のコンセントに差し込むだけの簡単設置電気式だから、薬剤等が使用できない場所にも安心して設置が可能。30‐65KHzの超音波を発生させ、ネズミが近寄りづらい空間を作ります。
種別超音波材質ABS・鉄質量(g)約60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×55×85有効面積(m2)約80~150アズワン品番65-1333-03出力周波数約30~65KHz
サイレン&録音 小型拡声器macros6日以内出荷
最大音量約100dBの小型拡声器。拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。
用途イベント、災害時、非常時に材質PP、鉄、ポリエステル電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×150音量(dB)最大約100(1mの距離)
ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズmacros4日以内出荷
ブラシ型のアイロンだから髪をとかすでかでサラサラのストレートヘアに。ブラシ1本1本がアイロンになっているのでアイロンの面積が広く効率的にストレートにすることができます。マイナスイオン放出でサラツヤ髪へ安心&便利な機能。やけど防止オートオフ機能360°回転式コード温度調節機能。
材質PA66 ABS PC質量(g)約315電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)使用時:55温度範囲(℃)約80~200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)約W7×D6×H28定格時間1時間
充電式バリカン スタイラー38macros6日以内出荷
ダイヤルを回してカットする長さを自由に調節可能なヘアバリカン。2種類のアタッチメントが付属で38段階の長さ調節が可能です。充電式(台座付き)コードレスで使用できる充電式。刃を水洗い可能。
材質ABS POM PC ステンレス鋼質量(g)約160電源充電式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3寸法(cm)約W5×D4.5×H18DC電源アダプタ(V)3、300mAh内蔵電池ニカド電池 1.2V 600mAh2本稼働時間(フル充電での連続稼動)約1(無負荷時)アズワン品番65-1332-56
sumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズmacros¥46,980税込¥51,678
1ケース(12個)
7日以内出荷
フタを外したりボタンを押す手間は一切なし。本体を逆さまにするだけ調理しながら片手で挽けるから便利挽く粗さを無段階で調節可能片手で持ちやすい約Φ7cm、重量335gのスマートボディキッチンで場所をとらずコンパクトに収納できるマットな質感のかわいいボトル型デザイン
仕様●サイズ:Φ7×H22.5cm●重量;約335g●材質:ステンレス、ABS、セラミック●電源:乾電池式(単4アルカリ6本)●カラー:スモークベージュアズワン品番67-2537-82
sumuu ボトル型ソルト&ペッパーミル ミルオ MCK-136シリーズmacros¥46,980税込¥51,678
1ケース(12個)
7日以内出荷
フタを外したりボタンを押す手間は一切なし。本体を逆さまにするだけ調理しながら片手で挽けるから便利挽く粗さを無段階で調節可能片手で持ちやすい約Φ7cm、重量335gのスマートボディキッチンで場所をとらずコンパクトに収納できるマットな質感のかわいいボトル型デザイン
仕様●サイズ:Φ7×H22.5cm●重量;約335g●材質:ステンレス、ABS、セラミック●電源:乾電池式(単4アルカリ6本)●カラー:スモークグレーアズワン品番67-2537-83
スタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズmacros6日以内出荷
髪をとかすようにスタイリングするだけの簡単仕様。しっかり持ちやすいコンパクトサイズ。マイナスイオン付きでツヤ美髪。約80℃~200℃まで温度設定可能。最高温度は約200℃。電源を入れてから1時間で自動オフ。ねじれにくい回転コードを採用。
材質PET/ABS/PC色ラクサリー ブラックシルバー質量(g)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)使用時35温度範囲(℃)約80~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×23.5コード長さ(cm)約170アズワン品番65-1332-66定格時間(時間)1
メンズグルーミング スマートスタイル4macros8日以内出荷
フェイス周りの細部まで身だしなみが決まるメンズグルーミングセットヘッド4種+アタッチメント1種付属 ノーズシェーバー/シェーバーヘッド/トリマーヘッド/スリムシェーバーヘッド(コームアタッチメント)ヘッド部分を水洗いできるのでお手入れが簡単台座付属でスッキリ片付くUSB充電式(専用コード付属)
材質ABS/POM/ステンレス質量(g)約50寸法(Φ×高さH)(mm)約20×130(ノーズシェーバーヘッド取付時)バッテリーニカド電池1本(内蔵)コード長さ(cm)約80充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用コード付属)アズワン品番65-1332-51稼働時間(分)約40(無負荷時)
充電セラミックヘアクリッパmacros8日以内出荷
切れ味抜群なセラミック刃できれいに刈れるヘアクリッパー4種のアタッチメント付属 3mm/6mm/9mm・12mm4種のアタッチメント調節ダイヤルでカットの長さが調節可能 選べる5段階。便利な充電式コードレス 充電池が2個付属しているから便利で安心本体の刃部分を水洗いできる。
材質ABS/PP質量(g)約175電圧(V)【アダプタ】DC3/300mA定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)充電時1.8使用電池【内蔵充電池】(充電池1個につき)ニカド電池600A1.2V 2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×4×17.5充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用アダプタ付属)アズワン品番65-1332-50電源容量(VA)4稼働時間(分)約45(無負荷時)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
温熱マスク フララスmacros翌々日出荷
適度なビーズの重さが顔にフィットし、包み込みようにやさしく温めます。電子レンジで温めるだけで繰り返し使えて便利な温熱マスク。
セット内容グレイビーズ材質ポリエステル質量(g)約630寸法(cm)約30×30アズワン品番65-1333-17
ボディバランス体組成計macros15日以内出荷
体の左右それぞれの体重を測定測定項目・体重・体脂肪率・水分率・筋肉率・推定骨量・内蔵脂肪・BMI・基礎代謝の7項目の測定が可能。
材質強化ガラス HIPS TPU質量(g)約1370ひょう量(kg)0.1目量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×26×2.5アズワン品番65-1332-47計量精度2~75kgまで/±200g、75~150Kgまで/±300g