安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (3) オフィスサプライ (20) 測定・測量用品 (2) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3) 空調・電設資材/電気材料 (2) ブランド: 秀和システムブランド: SwitchBotすべて解除
プラグミニ SwitchBot 5日以内出荷
今ある家電を手軽にIoT化できるスマートプラグ
・デバイスからの遠隔操作が可能
・音声コントロールに対応
・スケジュール機能
・SwitchBotシリーズ製品と連携
・消費電力モニタリング機能
・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
・コンパクトなデザイン
電流(A) 15(最大) 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) AC100 本体寸法(mm) 70×39×39 本体質量(g) 70(電池含む) 対応OS Android 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+ 通信方式 IEEE 802.11 b/g/n、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth Low Energy 入力周波数(Hz) 50~60 動作温度範囲(℃) -15~40
ボット ホワイト SwitchBot 5日以内出荷
様々なスイッチやボタンに適用可能
軽量&コンパクトで、壁スイッチ・炊飯器・コーヒーメーカー・給湯器など様々なスイッチ・ボタンに適用できます。SwitchBotアプリでは「押す」モードと「スイッチ」モードという2つの動作モードが選択可能。スイッチ・ボタンを押すのみの場合は、「押す」モードを選び、スイッチのオン・オフを切り替えたい場合は、「スイッチ」モードを選択してください。交換可能なCR2型リチウム電池を使用して、約600日まで使用可能です。壁のタッチパネルへの対応不可。
・工事不要で簡単に取付可能
・SwitchBotハブを併用して音声操作可能
・SwitchBotハブと連携してスマホから遠隔操作可能
・スケジュール機能付き
・Echoシリーズ製品、Google Nest製品、HomePod、IFTTT、LINE Clova(Beta)に対応
※SwitchBotハブは別売
電源 CR2×1 本体寸法(mm) 43×37×24 本体質量(g) 42 対応OS iOS 11.0以降、Android 5.0以降、watchOS 4.0+ 色(本体) ホワイト Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh対応 定格入力 3V
防水温湿度計 SwitchBot 5日以内出荷
雨に濡れてしまう屋外や温度の高い浴室にぴったりな防水温湿度計
・防水設計で屋外での使用が可能
・コンパクト&ストラップ1つ付属
・スイス製の高精度温湿度センサーを内蔵
・アレクサでお部屋の温湿度を把握
・Alexa、Googleアシスタント、Siriでの音声操作が可能(※音声操作にはSwitchBotハブシリーズが必要です)
・遠隔確認&温湿度異常アラー通知機能
・SwitchBotデバイスに連携し、お部屋を常に快適空間へ
・ローカルで68日分、SwitchBotハブミニ/ハブ2と併用で、2年分の温湿度記録を保存可能
・約2年の長期電池寿命
電源 単4電池×2 本体寸法(mm) 60×28×20 本体質量(g) 44 材料 ABS 電池寿命 約2年 動作湿度(%RH) 【相対】0~99 動作温度範囲(℃) -20~+60
ハブ2 SwitchBot 5日以内出荷
究極のスマートリモコン体験を
・赤外線送信範囲は2倍に広がり、リモコン登録もさらに簡単に
・革新的な技術を搭載した、日本初のAC赤外線コード対応のスマートリモコン
・より精確に温湿度を測定可能な温湿度計を内蔵
・Apple Watchからの操作も可能
・シーンコントロール技術で日常に合わせたシーンコマンドを自動化
・スマートスピーカーなどサードパーティーサービスに接続し、音声操作を実現
材質 ABS 本体寸法(mm) 80×70×23 本体質量(g) 63 温度測定範囲(℃) -20~+80 湿度測定範囲 0~99%RH 動作湿度(%RH) 【相対】0~90 動作温度範囲(℃) -20~+40
スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) SwitchBot 欠品中
工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」ロックLiteと指紋認証パッドのセット【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます【詳細】(ロックLite)◇電池:3V CR123A x 2◇通信方法:Bluetooth 5.0(指紋認証パッド)◇電池:CR123A電池×2◇通信方法:Bluetooth Loe Energy
用途 物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単 材質 ABS、PC 質量(g) (ロックLite)253、(指紋認証パッド)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2 取扱説明書 (2.93MB)
ハブミニ(Matter対応) SwitchBot 5日以内出荷
新基準のMatter対応、新規格のスマートホームハブ
・赤外線家電をそのままスマート家電として利用可能
・赤外線タイプのリモコンを本製品1台にまとめて、スマートフォンから管理、操作が可能
・SwitchBotシリーズ製品と連携
・タイマー機能付き
材質 ABS 本体寸法(mm) 65×65×20 本体質量(g) 36 対応機種 Android 5.0+、iOS 12.0+、iwatchOS 4.0+ 入力 DC 5V / 1A 動作環境 -10℃~+60℃ / 5~95%RH
温湿度計プラス SwitchBot 3日以内出荷
温度・湿度が一目でわかるおしゃれな温湿度計
・6種類の設置方法で、どこからでも温湿度が一目で分かります
・スイス製高精度センサー搭載
・スマートスピーカーと連携
・アラート通知機能&遠隔確認
・SwitchBotシリーズと連携
・快適度が顔マークで分かる
・履歴データ確認&データエクスポート
色 ホワイト 電源 単4電池×2 本体寸法(mm) 79×65×22 本体質量(g) 64 材料 ABS 通信方式 Bluetooth4.2以上、最大接続距離は120m 電池寿命 約1年
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot 6日以内出荷
ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動電池:CR2450/リチウム電池×1【押すだけで起動】スマホ操作&音声コントロール必要なし、ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動します【SwitchBotアプリの「シーン」をトリガー】ボタンを押すと、多数のSwitchBotデバイスを同時にコントロール(ハブミニまたはシーリングライトが必要。ロックがシーンの実行アクションとして設定できません)【ボタン2つあり】それぞれのボタンのアクションを設定することができます。一つのボタンで一つのSwitchBotデバイスの特定のアクションを実行することができます。その上、一つのボタンで一つのシーン(オートメーション)を実行することもできます。オートメーションの中で複数のSwitchBotデバイスのアクションを設定できます【置き場所自由】ベッドサイドテーブルや机や壁など、手の届くところに【対応可能なデバイス】SwitchBot指ロボット、SwitchBotカーテン2代/3代、SwitchBotプラグミニ、SwitchBotロック/ロックPro、SwitchBotスマート電球、SwitchBotシーリングライトシリーズ、SwitchBotテープライト
用途 スイッチボットデバイスのコントロールに。スマートリモコン 遠隔操作 簡単操作 ワンタッチ 壁付け マジックテープ IoT スマホ スマートハウス 材質 ABS 質量(g) 17.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.71×4.31×1.34 取扱説明書 (6.55MB)
スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot 6日以内出荷
複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン【家中のリモコンを1つにまとめる】エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用【音声コントロール】音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます【遠隔操作可能】外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。【タイマー機能付き】タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます
用途 スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作 材質 ABS 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.5×6.5×2 取扱説明書 (1.48MB)
プラグミニ(HomeKit対応) SwitchBot 5日以内出荷
今ある家電を手軽にIoT化
・「Hey、Siri」で家電をコントロール
・Apple 製品対応
・遠隔操作が可能
・スケジュール機能を搭載
・SwitchBotシリーズ製品と連携
・消費電力モニタリング機能
・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用
その他 【BLE】4.2 本体寸法(mm) 70×39×39 本体質量(g) 70(電池含む) 対応OS Android 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+ 機能 【サードパーティーサービス】アレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、IFTTT、SmartThings、LINE CLOVA 入力電源 100V AC 50/60Hz 通信距離(m) 【Bluetooth】見通しが良い環境:最大100 動作温度範囲(℃) -15~+40 Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
ソーラーパネル(屋外カメラ専用) SwitchBot 5日以内出荷
屋外カメラ専用ソーラーパネル
SwitchBot屋外カメラを太陽光で充電する専用アクセサリー
・選べる設置角度、日当たりのいい場所でいつでも充電
・IP55の防水防塵性能
出力 5V、600mA ケーブル長(m) 3 本体寸法(mm) 139×199×12 本体質量(g) 約222 材料 ABS 防水性 IP55 ポート USB Type-C 動作湿度(%RH) 【相対】≦ 95 動作温度範囲(℃) -20~+50
屋外ネットワークカメラ SwitchBot 5日以内出荷
工事不要でどこでも取り付け可能な屋外用防犯カメラ
・AIによる人体・ペット検知機能&アラート通知
・1080P HD高画質のナイトビジョン
・遠隔確認&双方向音声通話
・アレクサ、Google Nest製品で屋外を確認
・大容量バッテリー&防水防塵
・SwitchBotシリーズ製品と連携
その他 【ナイトビジョン】850nm LED IRナイトビジョン(黒白IRナイトビジョン)、白色LED(カラーナイトビジョン) 色 ホワイト 電源 DC 5V / 2A 本体寸法(mm) 86×86×83(台座付き) 本体質量(g) 320(台座付き) 対応OS iOS 14.0以降、 Android 5.0以降 コントロール 【コントロール方法】SwitchBotアプリ 解像度 HD 1080P 使用環境 屋外/屋内 画角 対角:126度、水平:110度、垂直:53度 ストレージ microSDカード(別売、最大容量256GB) USB 【充電口】USB Type-C
SWITCHBOT カーテンエリート SwitchBot 5日以内出荷
手軽にエリートシリーズカーテンの開け閉めを自動化。手引きのカーテンレールでもSwitchBotカーテン(エリート専用)を取付けすれば、手軽に自動化できます。【ポイント】エリートカーテンレールに後付け設置ができます。電源コンセント不要。スマートフォンで簡単に操作いただけます。自動で開閉を行うスケジュール設定が可能です。
見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 6日以内出荷
300万画素でおうちをスマートに見守る【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)【薄暗い環境でもカラー撮影】高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。【全方向、お部屋の隅々まで見守る】レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します【AI動体検出&自動追尾撮影】動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます【詳細】◇有效画素数:3MP◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降◇定格入力:5V/2A◇電源コネクタ:Type-C
用途 見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話 材質 ABS、PC 質量(g) 195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.8×7.8×10.7 取扱説明書 (1.97MB)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) SwitchBot 6日以内出荷
配線・工具不要でワンタッチ取り付け世界初のQuietDriftモード搭載。秒速5mm、運転音25dB以下でゆっくりと静かにカーテンを開閉し、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように優しく少しずつ光をお部屋へ取り込みます電源:Type-C、DC 5V 1A、3350mAhリチウム電池またはソーラーパネル(別売り)バッテリー寿命:満充電状態で最大8カ月利用可能。専用のソーラーパネ ルを併用で、太陽光充電が可能通信方式:Bluetooth 5.0 Long Rangeスケジュール:最大5タイプ(SwitchBotハブと併用すれば最大20タイプ)音声コントロール:Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、SmartThings、IFTTTに対応(※いずれもSwitchBotハブが必要となります)U型/角型レールに対応本体はカーテンの裏に隠れ、お家のインテリアに馴染みやすい最大16kgのカーテンまで開閉可能(U型 最大16kgまで/ポールタイプ 最大15kgまで)8種の様々な操作方法:アプリ/Touch&Go/音声操作/タイマー/光センサ/リモートボタン(別売り)/Apple Watch/Matter
用途 カーテンの自動開閉に。スマート家電 カーテン 自動開閉 アプリ 音声操作 カーテンレール Alexa Google Home IFTTT イフト Siri スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 アレクサ グーグルホーム 材質 ABS、UV耐性PC 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.2×5.1×17.3 取扱説明書 (2.48MB)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09