オフィスサプライ (16) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (16) ブランド: 秀和システムブランド: JMACS(日本電線工業)すべて解除
インターホンケーブル JMACS(日本電線工業) (22件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途 構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類 通信ケーブル 導体外径(Φmm) 0.65 全長(m) 100 絶縁体標準厚さ(mm) 0.2 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 耐電圧(V/min) AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8以下
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業) (20件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途 電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類 通信ケーブル 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -15~+60 使用電圧(V) 60以下 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途 消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類 難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上
ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業) (4件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
太陽光照射の耐候性を重視。
耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類 電力ケーブル 導体外径(Φmm) 2.4 標準条長(m) 200 シース厚(mm) 1.5 概算質量(kg/km) 70 規格 E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm) 56 材質(シース) 耐熱ビニル 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 軟銅より線 仕上外径(Φmm) 7 使用温度範囲(℃) -40~+90 絶縁体外径(mm) 4 導体公称断面積(mm2 ) 3.5 導体構成(本/mm) 7/0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途 構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類 通信ケーブル シース厚(mm) 1 使用温度範囲(℃) -15~+60 静電容量(nF/km) 平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途 工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類 制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1巻(200m)
当日出荷 から 61日以内出荷
種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 色 黒 区分 屋内専用 仕様 警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 種別 同心より形ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) 350
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 色 茶 概算質量(kg/km) 70 仕上外径(Φmm) 約7.6 仕様 Ver.1.10 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10000以上 耐電圧(V/min) AC2000 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 37.8以下 AWG 20 特性インピーダンス(Ω) 110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
デバイスネット可動用ケーブル JMACS(日本電線工業) 8日以内出荷 から 9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類 FA用ケーブル 種別 可動部用 色(絶縁体) (信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω) 120±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類 FA用ケーブル 種別 固定配線用 色(絶縁体) (信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω) 120±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2 ) 0.5 線心数 1対 色(絶縁体) 黒-白 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 34以下 特性インピーダンス(Ω) 100±10(1MHz) 減衰量(dB/km) 17.8以下(1MHz) 仕上外径(Φmm) 約7 概算質量(kg/km) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) JMACS(日本電線工業) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1巻(200m)
8日以内出荷 から 10日以内出荷
種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 色 黒 シース厚(mm) 0.9 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
MELSECNET用通信ケーブル JMACS(日本電線工業) 6日以内出荷 から 9日以内出荷
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2 ×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m) 100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 110±10(100kHz) 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
インタープロ ミニ/interPro mini JMACS(日本電線工業) 6日以内出荷
軽量・コンパクトで設定も簡単、お手持ちのプロジェクター映像や液晶テレビがインタラクティブ・ツールに。
パソコンにUSB接続して画面の前に置き、簡単な設定をするだけ
会議や学習をしながら画面に電子ペンで直接書き込める
書き込んだ内容はそのままPCに保存
パワーポイントやOfficeのタッチ機能に対応
ホワイトボードアプリ付
対応OS Windows7/8/10、Mac OS 10.10~10.14、android6.0~ 対応インチサイズ 40~100インチまでの画面に対応 操作方式 電子ペン使用
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業) 9日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。
シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。
RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。
すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。
UL、c-UL規格対応(AWM2464)
CC-LinK可動用ケーブル JMACS(日本電線工業) 9日以内出荷
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 色 茶 概算質量(kg/km) 75 仕上外径(Φmm) 約8 仕様 Ver.1.10 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上 耐電圧(V/min) AC350又はDC500 導体公称断面積(mm2 ) 0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 37.8以下 特性インピーダンス(Ω) 110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
消防用耐熱線 JMACS(日本電線工業) 8日以内出荷
全長(m) 150 導体外径(Φmm) 11 対数(P) 5 導体公称断面積(mm2 ) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応