ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット
小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。
10℃から70℃まで加熱や冷却可能
ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キットマイコンキットドットコム5日以内出荷
用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット
オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。
感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。
音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
光センサースイッチキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
明暗の切り替えと感度調整機能が付いた光センサースイッチのキット
明暗の切り替え機能を使って夜間にオンになるスイッチとして、逆に昼間にオンになるスイッチとして使用できる、AC100V対応リレー付きの光センサーキットです。玄関灯や防犯灯などの照明を夜間だけ点灯させたり、装置を昼間だけ稼動させることができます。この回路により、回りの明るさでスイッチが自動的にオンまたはオフとなるので、電気代を節約することができます。センサーの明暗切り替えはスライドスイッチで行います。検出感度の調整は小型ボリュームで行います。本キットは、はんだ付けが必要です。
多機能な人感センサーキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
赤外線で人を検出するリレー付き人感センサーのキット
防犯ライトなどで一般的に使われているPIRセンサー(人感センサー)を使用した人検知センサーのキットです。PIRセンサーはモーションセンサーとも呼ばれていますが、動く対象物のみを検出できます。本キットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので初心者でも簡単に作ることができます。オン時間の調整機能や検出距離の調整機能、夜間だけ有効となる光検出機能などを搭載しています。リレーを搭載しているので、リレーにアラームや照明、MP3プレーヤーなどを電源とともに接続すれば、人を検出するとそれらを駆動させることができます。
赤外線方式音楽送受信キットマイコンキットドットコム5日以内出荷
離れた場所に光で音楽を送信できる赤外線方式の送受信キット
この赤外線方式音楽送受信キットは、赤外線LEDと赤外線受光素子を使用して離れたところに音を送ることができます。入力した音で送信する赤外線LEDの光の強さ変化させ、その光を受ける赤外線フォトダイオードが電気信号に変換します。そして、オーディオアンプICを使ってスピーカーから受信した音を再生します。このキットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので製作は容易です。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
湿度/温度センサーキットマイコンキットドットコム3日以内出荷
設定した湿度/温度でリレーを動作させる湿度/温度センサーのキット
湿度/温度センサーAM2302を使用し、設定した湿度や温度でリレーに接続した装置を駆動させることができるキットです。本キットは、はんだ付けが必要です。
7セグメントLED3個により湿度または温度を表示
リレーにより100V機器の制御が可能
リレーを駆動する湿度/温度をボリュームで設定可能
設定値付近でリレーの駆動をばたつかせないためのヒステリシス機構を2種類内蔵(時間モードと数値モード)
ジャンケンゲームキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
脳を鍛える楽しいジャンケンゲームのキット
64ドットのドットトマトリクス型LED2個を使用したPICと対戦して脳を鍛える楽しいジャンケンゲームキットです。子供から大人まで楽しみながら頭を使い、脳を鍛えることができます。特にモード2のPICマイコンが出す手に負ける手を考えるゲームではかなり頭を使うので、脳の衰えを抑制できるかもしれません。スイッチを押してから手を出すまでの時間は、1.5秒から最大15秒まで選択できます。本キットは、はんだ付けが必要です。
オンドリ/メンドリ/なきごえ 光感知式3種の鳥の声発生キットマイコンキットドットコム5日以内出荷
光が当たると鳥の鳴き声を再生するサウンド発生キット
3種類の鳥の声を録音したサウンドICと光を検出するとオンになるフォトトランジスタ(感度調節機能付き)を使用したサウンド発生キットです。光を検出すると「コケコッコー」とオンドリの声など、3種類の鳥の声を再生します。部品数が少なく回路も簡単なので、初心者でも簡単に組み立てられます。3種類の鳥の声は、ボード上のジャンパーピンで簡単に切り替えられます。完成後は、おもちゃに組み込んだり、さらにアンプを取り付けて大音量にすれば目覚まし用のアラームとしても使えます。朝の光を検出して鳥の声を再生するので、スッキリ目覚められるかもしれません。
マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット
MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。
aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。
このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。
※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。
AC100Vリレー付きタイマーキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
LED/電灯/ブザーなどを時間指定でオン/オフできるタイマーキット
電源を入れてスタートスイッチを押せば、設定した時間でリレーに接続された電子機器をオン(またはオフ)できるタイマーキットです。いつでも停止させられるストップスイッチも付いています。使用しているリレーは125VAC/10A対応なので、様々な機器をオン(またはオフ)できます。設定時間は約2秒から約500秒で、ボリュームを回すだけで簡単に変更できます。このキットは、はんだ付けが必要です。
リレー付き多機能タッチセンサーキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
水位センサーになるリレー付き多機能タッチセンサーのキット
静電容量の変化を検出することで、スイッチを押したことを認識するタッチセンサーキットです。プッシュ/トグル動作が可能で、水位センサーにも応用できます。本キットは、マイクロチップ社のマイコンに内蔵されている「キャパシティブセンシングモジュール(CPS)」を使用し、静電容量の変化を検出することでタッチパッドの状態を検出します。タッチパッドを押しボタンスイッチ(モーメンタリ動作)やトグルスイッチ(オルタネート動作)として利用できます。大型リレーを搭載しているので、リレー出力にAC100Vの照明やアラーム、装置などを取り付けることにより、「タッチしてオン、再度タッチしてオフ」、または「タッチしてオン、10秒後に自動オフ」などが簡単に実現できます。
動作モードは、次の3パタ―ンです。
押しボタンスイッチモード(パッド1個使用)
トグルスイッチモード1(パッド1個を使用。1個でオン/オフ)
トグルスイッチモード2(オン/オフ用にパッド2個を使用)
超音波型動き検出センサーキットマイコンキットドットコム5日以内出荷
人も車も超音波で検出!リレー付き超音波型動き検出センサーキット(ハンダ付け必要)
マイコンキットドットコムの超音波型動き検出センサーキットは、超音波により人や物体の動きを検出し、リレーを駆動することでセンサーライトや、侵入アラームや、自動ドアのスイッチなどいろいろな用途に使えるキットです。
超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボードマイコンキットドットコム5日以内出荷
封書などに入れて送れる超薄型ボイスレコーダーボード
オリジナルの音声メッセージカードなどを簡単に作れる超薄型の高音質30秒ボイスレコーダーボードです。従来製品のMK-168の改良版で、録音時間が最大15秒から最大30秒と拡大されています。組み立て済みの録音用ボタン/再生用ボタン付き基板に、マイク、スピーカー、電池が付属しており、はんだ付けは不要です。録音/再生可能な最高周波数は約8kHzで、音質も従来製品より向上しています。さらにサイズも小さくなっています。
録音ボタンを押し続けるだけでメッセージを録音できますが、最初に2秒間押し続ける必要があります。これは、誤って録音がスタートし、録音済みのメッセージに上書きするのを防止するためです。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09