オフィスサプライ (39) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 自動車用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: MAKERすべて解除
3.5pinライトニング変換アダプタ MAKER (1件のレビュー) 当日出荷
3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプターです。コード長:45mm材質:PVC、ABS。サイズ:10×5×100mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 PVC、ABS 寸法(mm) 10×5×100
タイプCケーブル1mストレートタイプ ホワイト MAKER 当日出荷
iPhoneやタイプC対応携帯電話の充電やデータ転送に最適タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A材質:TPE。サイズ:15×8×1037mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1037
2.4A ACアダプター MAKER 当日出荷
コンパクトなUSB-AポートのACアダプタープラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:26×45×62mm、プラグ収納時:26×45×45mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
ライトニングケーブル1mストレートタイプ ホワイト MAKER 当日出荷
iPhoneの充電やデータ転送にデスク周りや持ち運びに使いやすい1miPhoneの充電やデータ転送に使えるケーブルです。デスク周りや持ち運びに使いやすい1mケーブル長:約1m 出力:最大2.1A材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1030
4.4インチ電子メモパッド付電卓 MAKER (1件のレビュー) 当日出荷
電卓機能を備えた電子メモパッド携帯に便利な手帳型折りたたんでメモを保護電卓機能を備えたコンパクトな電子メモパッドです。筆記可能回数:約50,000回材質:ABS樹脂、PET、シリコーンゴム、液晶(LCD)。サイズ:展開時:152×8×130mm、折りたたみ時:75×14×130mm。セット内容:本体、専用スタイラスペン
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体、専用スタイラスペン 材質 ABS樹脂、PET、シリコーンゴム、液晶(LCD) 寸法(mm) 展開時:152×8×130、折りたたみ時:75×14×130 色 黒 書換え回数 約50000回 画面サイズ 4.4インチ 繰り返し・詰め替え 対応
ライトニングケーブル2mストレートタイプ ホワイト MAKER 当日出荷
iPhoneの充電やデータ転送に長めでご家庭で使いやすい2m iPhoneの充電やデータ転送に使えるケーブルです。長めでご家庭で使いやすい2m ケーブル長:約2m 出力:最大2.1A材質:TPE。サイズ:15×8×2030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×2030
PD ライトニングケーブル 1m MAKER (1件のレビュー) 3日以内出荷
スピード充電USB-C to LightningのPD対応ケーブル最大20W出力のPD対応ライトニングケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1030
USBポート付コンセントタップ MAKER 当日出荷
スマートIC機能搭載接続したデバイスに最適な電流で充電が可能なUSBポート付きスマートIC機能が搭載されているので、各デバイスにあった出力で充電が可能です。定格入力:AC100V-240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×2/USB Type-A(メス)×2材質:ABS樹脂。サイズ:プラグ収納時:75×65×20mm、プラグ展開時:92×65×20mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) プラグ収納時:75×65×20、プラグ展開時:92×65×20
ワイヤレスマウス MAKER 当日出荷
薄型デザインのワイヤレスマウスクリック音が小さい静音タイプ薄型デザインのワイヤレスマウスです。クリック音が小さい静音タイプ。Bluetooth ver:5.0、最大通信距離:約10m、周波数:2.4-2.48GHz、プロファイル:HID、読み取り方式:光学式、DPI:1000、使用電池:単3形乾電池×1本(別売)材質:ABS樹脂。サイズ:58×26×107mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 58×26×107
3in1マルチケーブル MAKER 当日出荷
1つで3役、充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブル。TYPE-C、ライトニング、Micro USBが1つになった一本三役の3in1ケーブルです。充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブルなので、持ち運びに便利コード長:1m 最大電流:約1.5A材質:アルミニウム、PP、TPE。サイズ:42×20×1014mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 アルミニウム、PP、TPE 寸法(mm) 42×20×1014
2.4A ACアダプタ- MAKER 3日以内出荷
旅行や出張にプラグ収納式でかさばらないUSB-Aアダプターシンプルで使いやすいUSB-A対応の充電アダプターです。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、旅行や出張など持ち運びに便利です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。材質:ポリカーボネート。サイズ:45×26×62mm(プラグ展開時)、45×26×45mm(プラグ収納時)
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 45×26×62(プラグ展開時)、45×26×45(プラグ収納時) 色 モカ
タイプCケーブル1mL字タイプ ホワイト MAKER 当日出荷
iPhoneの充電やタイプC対応携帯電話のデータ転送にL字で横持ち操作に最適タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。横持ち操作がしやすいL字コネクタになっています。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A材質:TPE。サイズ:12×8×1035mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 12×8×1035
PCスタンド MAKER 当日出荷
6段階の角度を調節できるノートパソコンスタンド6段階の角度を調節でき、お好みの角度で使用可能なノートパソコンスタンドです。折りたたみむこともできるので、使用しないときもコンパクトに収納できます。6段階調節:約25°/30°/33°/36°/38°/42°。耐荷重:約10kgまで。材質:ABS樹脂、EVA樹脂。サイズ:収納時:50×258×15mm、使用時:195×150×258mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂、EVA樹脂 寸法(mm) 収納時:50×258×15、使用時:195×150×258
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
タイプCケーブル 1m ストレートタイプ MAKER 3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mUSB Type-Cケーブル日常使いにぴったりな1mサイズのUSB Type-Cケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1030 色 モカ
USBポート付 コンセントタップ MAKER 3日以内出荷
スマートIC搭載USBポート搭載のおしゃれな電源タップUSBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。材質:ABS樹脂。サイズ:65×20×92mm(プラグ展開時)、65×20×75mm(プラグ収納時)
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×20×92(プラグ展開時)、65×20×75(プラグ収納時) 色 モカ
くねくねスマホクリップホルダー MAKER (1件のレビュー) 当日出荷
手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダークリップをお使いのデスクに挟むことで手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダーです。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。スマホクリップ対応サイズ:最大約9cm 耐荷重:約330g アーム長:約53cm 設置クリップ対応サイズ:最大約5cm材質:ABS,TPR、PE。サイズ:75×110×750mm※最大時
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ABS、TPR、PE 寸法(mm) 75×110×750 ※最大時 荷姿 化粧箱入
2ポートACアダプターPD対応 MAKER 3日以内出荷
Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター高速充電PD対応で素早く充電可能Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:29×50×67mm、プラグ収納時:29mm×50mm×50mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
ライトニングケーブル 1m ストレートタイプ MAKER 3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mライトニングケーブル日常使いにぴったりな1mサイズのライトニングケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1030 色 ピンク
USBポート付 コンセントタップ MAKER 3日以内出荷
スマートIC搭載USBポート搭載のおしゃれな電源タップUSBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。材質:ABS樹脂。サイズ:65×20×92mm(プラグ展開時)、65×20×75mm(プラグ収納時)
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×20×92(プラグ展開時)、65×20×75(プラグ収納時) 色 ピンク
2.4A ACアダプタ- MAKER 3日以内出荷
旅行や出張にプラグ収納式でかさばらないUSB-Aアダプターシンプルで使いやすいUSB-A対応の充電アダプターです。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、旅行や出張など持ち運びに便利です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。材質:ポリカーボネート。サイズ:45×26×62mm(プラグ展開時)、45×26×45mm(プラグ収納時)
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 45×26×62(プラグ展開時)、45×26×45(プラグ収納時) 色 ピンク
LEDコンパクトデスクライト MAKER 当日出荷
タッチセンサーで明るさの調節可能コンパクトなデスクライトタッチセンサーでライトの明るさを3段階調節できます。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。ルーメン値(光束):約115lm材質:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂。サイズ:本体:125×105×375mm、USBケーブル長さ:約900mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 本体:125×105×375、USBケーブル長さ:約900 形態 1個梱包形態:化粧箱入
ライトニングケーブル 1m ストレートタイプ MAKER 3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mライトニングケーブル日常使いにぴったりな1mサイズのライトニングケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1030 色 モカ
ライトニングケーブル 2m ストレートタイプ MAKER 3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な2mライトニングケーブル日常使いにぴったりな2mサイズのライトニングケーブルです。余裕のある長さでベッドやソファからも快適に充電できます。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×2030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×2030 色 ピンク
USBポート付延長コード MAKER 当日出荷
コンセントとUSB-Aポートを搭載した延長コードコンセント3個、USB-Aポート2個を搭載した延長コードです。スマートフォンやタブレットを同時に充電できます。定格入力:AC100V-240V 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×3/USB Type-A(メス)×2 コード長:約1m材質:ABS樹脂。サイズ:45×26×1050mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 45×26×1050
PD Type-Cケーブル 1m MAKER 3日以内出荷
スピード充電急速充電にぴったりのUSB Type-Cケーブル最大20W出力のPD対応USB Type-Cケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1030
タイプCケーブル 1m ストレートタイプ MAKER 3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mUSB Type-Cケーブル日常使いにぴったりな1mサイズのUSB Type-Cケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×1030 色 ピンク
ライトニングケーブル2m ストレートタイプ モカ MAKER 3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な2mライトニングケーブル日常使いにぴったりな2mサイズのライトニングケーブルです。余裕のある長さでベッドやソファからも快適に充電できます。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×2030mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 TPE 寸法(mm) 15×8×2030
ワイヤレスキーボード MAKER 3日以内出荷
タイプライター風キートップBluetooth接続で使う場所を選ばないキーボードタイプライター風キートップです。Bluetooth接続なので、場所を選ばず使用できます。Bluetooth ver:5.1、最大通信距離:約10m、キー寿命:500万回、キー数:78キー、キーピッチ:18.2mm、キーストローク:2.6mm、連続動作時間:マンガン電池6時間/アルカリ乾電池25時間、使用電池:単4形乾電池2本(別売)材質:HIPS。サイズ:287×128×20mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 HIPS 寸法(mm) 287×128×20
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01