無印はけ化繊入り10本入りインダストリーコーワ(53件のレビュー)当日出荷
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8厚さ(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
特撰万能用刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)当日出荷
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)当日出荷
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
木工・工作用ハケインダストリーコーワ(35件のレビュー)当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用材質(柄部)木形状平種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
ネジリブラシ PPインダストリーコーワ(5件のレビュー)当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
工作用ハケインダストリーコーワ(41件のレビュー)当日出荷
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4形状平種類刷毛主な用途工作用RoHS指令(10物質対応)対応
エナメルハケインダストリーコーワ(33件のレビュー)当日出荷
樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用材質(柄部)PP形状平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
画筆(化セン)インダストリーコーワ(8件のレビュー)当日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
毛材アクリル樹脂繊維RoHS指令(10物質対応)対応
Pure スモールローラー万能用 スペアインダストリーコーワ(49件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(10本)ほか
当日出荷
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
軽量で操作性が良い
先端を使って、補修や角塗装が可能。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)13適合平滑面サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
すりむブラシインダストリーコーワ(33件のレビュー)当日出荷
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145幅(mm)15材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
毛の抜けない万能用インダストリーコーワ(7件のレビュー)当日出荷
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・種類刷毛材質(柄部)樺材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
竹柄ナイロンブラシインダストリーコーワ(1件のレビュー)当日出荷
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5343幅(mm)240全長(mm)305線径(Φmm)0.2毛丈(mm)13毛材ナイロン行数4植付(mm)3
樹脂ヘラインダストリーコーワ(7件のレビュー)当日出荷
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。刃長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
OCTA丸筆インダストリーコーワ(7件のレビュー)当日出荷
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
ミニマムローラー 仕上用インダストリーコーワ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
ミニマムハンドルインダストリーコーワ(8件のレビュー)当日出荷
サイズミニマム高さ(mm)25種類ハンドル材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。
竹ブラシ曲柄インダストリーコーワ当日出荷
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5328幅(mm)240全長(mm)305線径(Φmm)0.1毛丈(mm)13毛材豚毛行数3植付(mm)3
布ポリマスカーインダストリーコーワ(7件のレビュー)当日出荷
布養生テープとビニールシートのマスカーです。養生作業にとても便利です。コロナ放電処理。(コロナ放電処理とは塗料の飛散を防止するための特殊処理です)
スチールワイヤブラシインダストリーコーワ(35件のレビュー)当日出荷
握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)スチールワイヤー全長(mm)268毛丈(mm)20植付(mm)62高さ(mm)30線径(Φmm)0.3材質(柄部)スチール(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシ楊子型インダストリーコーワ当日出荷
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5327幅(mm)145全長(mm)245線径(Φmm)0.1毛丈(mm)13毛材豚毛行数3植付(mm)3
スチールワイヤーブラシB (真鍮)インダストリーコーワ(15件のレビュー)当日出荷
毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)265毛丈(mm)15材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)265質量(g)50奥行(mm)28線径(Φmm)0.3材質(柄部)スチールワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジハケインダストリーコーワ(10件のレビュー)当日出荷
用途水性塗料用厚さ(mm)(スポンジ)15全長(mm)170種類刷毛材質(毛)エステル系ウレタン主な用途水性用スポンジ長さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
竹柄ナイロンブラシインダストリーコーワ(1件のレビュー)当日出荷
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5286幅(mm)145全長(mm)245毛丈(mm)13毛材ナイロン行数4植付(mm)3線径(mm)0.2
容器付ハケ 高粘度用インダストリーコーワ(2件のレビュー)当日出荷
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適タイプ高粘度用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応