図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
4in1 六角レンチIce Toolz(3件のレビュー)当日出荷
ビット部を垂直にして手早く仮締め、トルクを掛けるときはビット部を横にします。
適合4、5、6、8mm全長(mm)約155質量(g)約178
チェーン切りIce Toolz5日以内出荷
シマノHG/UG/IGシリーズ用チェーン切り
材質スチール色シルバーサイズ5、6、7、8、9、10、11、12段用質量(g)95
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Y型ツール(4mm&5mm六角レンチ/No.2プラスドライバー)Ice Toolz5日以内出荷
ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」
通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール
スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮
グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
アンチスリップペーストIce Toolz5日以内出荷
カーボンなどのトルク制限のかかるパーツを確実に固定するためのスリップ防止剤。
防食、焼き付き防止にも効果あり。
クリーニングブラシIce Toolz当日出荷
自転車やパーツの洗浄に最適な毛先の堅いブラシです。
ハブコーンレンチIce Toolz5日以内出荷
ハブのグリスアップに欠かせないハブコーンレンチ。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
ケーブルカッター&スポークカッターIce Toolz4日以内出荷
シマノHG/UG/IGシリーズ用チェーン切り
材質スチール色ブラックサイズ5、6、7、8、9、10、11、12段用質量(g)95
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ベアリングプーラーIce Toolz5日以内出荷
Ultra-torqueやBB30などのB.B.規格に対応したベアリング抜きツール
適合B.B.:Ultra-torque、BB30、BB86、BB92など色シルバー
ソケットセットIce Toolz5日以内出荷
3/8インチソケット
色ブラック/シルバー差込角(mm)3/8"(9.5)ビット寸法(mm)4・5・6・8、T25
トルクレンチIce Toolz5日以内出荷
あらかじめ締め付けたいトルクを手動で設定するシグナル式トルクレンチ
右(時計回り)専用
ラチェット機構付き
締付トルク(N・m)5~25色シルバー差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)アダプター付属
リペアスタンドIce Toolz5日以内出荷
電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々
クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単
クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応
トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群
クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能
設置場所の移動に便利なキャスター装備
色ブラック/オレンジ耐荷重(kg)40クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0クランプ高さ(mm)600~1900
工具セットIce Toolz5日以内出荷
セット商品数16セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65
ダミーペダルIce Toolz5日以内出荷
ペダルを付ける前のペダルダミーとして使えるグリップ
軸の回転機能で、ペダル同様固定後は、そのままクランクの回転が可能
新車の変速調整などに最適
ヘッドワン圧入ツール用延長キットIce Toolz5日以内出荷
用途ヘッドチューブが長い場合にヘッドワン圧入ツール(E145またはE143)に装着寸法(mm)100(ヘッドワン圧入ツール装着時360まで延長)色ブラック
コンビネーションラチェットレンチセットIce Toolz5日以内出荷
オープン&ラチェットのコンビネーションレンチの8本セット収納袋付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15mm材質クロムバナジウム色シルバー
コンビネーションレンチセットIce Toolz5日以内出荷
オープン&めがねのコンビネーションレンチの8本セット収納袋付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15mm材質クロムバナジウム色シルバー
PTFEルブリカントIce Toolz当日出荷
耐熱性、耐候性、防錆性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製の潤滑油。
チェーンなどの駆動系パーツの潤滑性を向上。