オイルシールセットCF POSH(20件のレビュー)当日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
エキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
EXバンテージ 50X300CF POSH当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
プラグコード STDタイプCF POSH当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ミニタルグリップCF POSH(12件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
バッテリーバンドCF POSH(18件のレビュー)当日出荷
HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
エキゾーストバンテージ4.5mCF POSH当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
レーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
アルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。
ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。
これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに
割れや曲がりから保護します。
断熱・保護アルミガラステープCF POSH(1件のレビュー)当日出荷
エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。
片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
レーシングIGコイルCF POSH(3件のレビュー)10日以内出荷
HONDA軽排気量C.D.I.仕様のオートバイにボルトオン。高回転時のOUT PUTの電圧低下を大幅改善。
適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100、NSR50/80、ZOOMR、LIVEDio-ZX、etc