PG167ステップレスイヤークランプオエティカ(32件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
PG163 アジャスタブルクランプオエティカ(15件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは
組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PG167 ステップレスイヤークランプオエティカ当日出荷から翌々日出荷
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
PG163 アジャスタブルクランプオエティカ(2件のレビュー)当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーオエティカ(1件のレビュー)当日出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
14100396 スタンダードJAW Pincersオエティカ当日出荷
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5色青質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプオエティカ(1件のレビュー)当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
オエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。
一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
PG154インサート付きイヤークランプオエティカ当日出荷
極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。
医療用。
一般産業用。材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)厚さ(mm)0.5※リング部バンド幅(mm)5.5最大荷重(N)推奨加締め:1500RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 7.8 → 9.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:7.8 → 9.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7.8mm●最大内径:9.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4548アズワン品番65-8039-60
ホースクリップ 20.3 → 23.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:20.3 → 23.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.3mm●最大内径:23.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4571アズワン品番65-8049-13
ホースクリップ 10.8 → 13.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:10.8 → 13.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.8mm●最大内径:13.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4554アズワン品番65-8040-48
ホースクリップ 8.8 → 10.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4527アズワン品番65-8040-55
ホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:16.6 → 19.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16.6mm●最大内径:19.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4568アズワン品番65-8039-59
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ホースクリップ 9.5 → 11.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:9.5 → 11.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.5mm●最大内径:11.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4528アズワン品番65-8049-15
ホースクリップ 7 → 8.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:7 → 8.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4526アズワン品番65-8040-21
ホースクリップ 12.3 → 14.3mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:12.3 → 14.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.3mm●最大内径:14.3mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4530アズワン品番65-8040-42
ホースクリップ 12 → 14.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:12 → 14.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12mm●最大内径:14.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4558アズワン品番65-8049-26
ホースクリップ 8.8 → 10.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4550アズワン品番65-8040-35
ホースクリップ 7 → 8.7mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:7 → 8.7mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.7mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4547アズワン品番65-8040-37
ホースクリップ 28.4 → 31.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:28.4 → 31.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:28.4mm●最大内径:31.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4573アズワン品番65-8049-25
ホースクリップ 13.7 → 16.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:13.7 → 16.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.7mm●最大内径:16.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4562アズワン品番65-8049-28
ホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:10.3 → 12.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.3mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4529アズワン品番65-7938-37
ホースクリップ 9.6 → 11.3mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:9.6 → 11.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.6mm●最大内径:11.3mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4551アズワン品番65-8049-14
ホースクリップ 14.8 → 18mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.8 → 18mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.8mm●最大内径:18mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4566アズワン品番65-8040-57
ホースクリップ 14.5 → 17mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.5 → 17mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.5mm●最大内径:17mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4563アズワン品番65-8040-20
ホースクリップ 12.8 → 15.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:12.8 → 15.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.8mm●最大内径:15.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4560アズワン品番65-8040-52
ホースクリップ 11.7 → 14.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:11.7 → 14.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:11.7mm●最大内径:14.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4557アズワン品番65-7938-35