カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(26)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
  • オフィスサプライ(475)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(28)
  • 切削工具・研磨材(5)
  • 測定・測量用品(130)
  • 作業工具/電動・空圧工具(53)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品/機構部品(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
  • 空調・電設資材/電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(2)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,581)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(21)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(17)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ケニス
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
商品レビュー
  • 以上(223)
  • 以上(266)
  • 以上(282)
  • 以上(295)
価格
  • 1,500円以下(583)
  • 1,500-10,000円(1,192)
  • 10,000-50,000円(669)
  • 50,000-100,000円(219)
  • 100,000円以上(163)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶注ぎ口 ケニス一斗缶注ぎ口ケニス(14件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE全長(mm)90内径(Φmm)40
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
トリガースプレーボトル ケニストリガースプレーボトルケニス(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)17
生体分解性セラミックファイバーブランケット ケニス生体分解性セラミックファイバーブランケットケニス(7件のレビュー)
2,390税込2,629
1枚
当日出荷
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
マルチボトル用キャップ(10個組) ケニスマルチボトル用キャップ(10個組)ケニス(8件のレビュー)
329税込362
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質PP
薬さじ(ステンレス) ケニス薬さじ(ステンレス)ケニス(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
フリーズボックス(防水強化タイプ) ケニスフリーズボックス(防水強化タイプ)ケニス(9件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12適合チューブ(mL)1.2~2.0
一斗缶注ぎ口 ケニス一斗缶注ぎ口ケニス
179税込197
1個ほか
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
ポンプボトル ケニスポンプボトルケニス
309税込340
1個
当日出荷
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1個)
当日出荷
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,898税込4,288
1巻(1巻)
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
透明ガラス板 ケニス透明ガラス板ケニス(1件のレビュー)
579税込637
1組(10枚)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
アクアリウム用すくい網 ケニスアクアリウム用すくい網ケニス
319税込351
1個
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385口径(Φmm)100×80
偏光フィルム ケニス偏光フィルムケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10枚)ほか
当日出荷
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2透過率(%)43
両開クランプ ケニス両開クランプケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
時計皿 並質ガラス ケニス時計皿 並質ガラスケニス(6件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
ブラシ3点セット ケニスブラシ3点セットケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(3本)
当日出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
ガラス製ロート ケニスガラス製ロートケニス
529税込582
1個(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス
プッシュボトル ケニスプッシュボトルケニス
459税込505
1個
当日出荷
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,298税込3,628
1巻(1巻)
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
レンズクリーナー ケニスレンズクリーナーケニス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(60mL)
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
金属缶 ケニス金属缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP寸法(mm)227×66×27
スモークマシン用補充液 ケニススモークマシン用補充液ケニス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
手持式水網 ケニス手持式水網ケニス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
プラフレンド ケニスプラフレンドケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(100g)ほか
当日出荷
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。 生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。 一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。 色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
耐薬品長靴(防災長靴) ケニス耐薬品長靴(防災長靴)ケニス
6,398税込7,038
1足
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。 鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。 履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
ディスポ白衣 ケニスディスポ白衣ケニス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
仕様袖口ゴム入、前マジックテープ材質ポリプロピレン
ガラス管 ケニスガラス管ケニス(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(10本)
当日出荷
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
セメント抵抗 ケニスセメント抵抗ケニス(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP寸法(mm)227×63×27
...