カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
  • オフィスサプライ(15)
  • 切削工具・研磨材(105)
  • 測定・測量用品(11)
  • 作業工具/電動・空圧工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(344)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,914)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,590)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(207)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(10)
サービス分類
  • レンタル(5)
商品レビュー
  • 以上(68)
  • 以上(74)
  • 以上(76)
  • 以上(80)
価格
  • 1,500円以下(127)
  • 1,500-10,000円(355)
  • 10,000-50,000円(128)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
479税込527
1本
当日出荷から4日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ接着アンカー用ワイヤーブラシサンコーテクノ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応します。
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ST2000用ロール紙 サンコーテクノST2000用ロール紙サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(8巻)
当日出荷
適合ST-2000
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
eシートクイック 大 サンコーテクノeシートクイック 大サンコーテクノ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 環境に配慮したノンスチレンタイプです。 紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修仕様アルミ袋入トラスコ品番495-7555材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)1無色質量(g)223寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)420×300危険物の類別非危険物主なワークパーツ
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDS 全長260タイプ)サンコーテクノ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノシーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT材質表面処理生地
ダストポンプ Pタイプ サンコーテクノダストポンプ Pタイプサンコーテクノ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用適合サイズ(Φmm)6.4~22.0全長(mm)273ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック質量(g)117
アンカー打ち込み棒 サンコーテクノアンカー打ち込み棒サンコーテクノ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2全長(mm)259スライド寸法(mm)33トラスコ品番557-7292RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質表面処理生地
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(15本)ほか
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノオールコールドチゼル SDS-plus軸サンコーテクノ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース サンコーテクノアルコール検知器マウスピースST-MP専用ケースサンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
付属品トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ サンコーテクノオールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノケミカルボルトVカット ドブサンコーテクノ
309税込340
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
4,798税込5,278
1箱(25個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(4件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
...