スパトラPLSマトファー翌々日出荷から3日以内出荷
材質:ブラスファイバー耐熱温度:220℃。洗浄機対応
マトファー シルパンRタイプマトファー8日以内出荷
コーナー部分を従来の角から丸みのある加工を施し、天板のコーナーに添うようにしました。フチ部分のコーティングを1cmまで細くする事により、使用面積を広げ1度の焼成で今まで以上の数量が仕込めます。コンベクションオーブンの風でめくれ上がる心配もなく、作業時のストレスも軽減されます。
材質グラスファイバー製メッシュ仕上げ耐熱温度(℃)-40~280
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
丸鉄板マトファー翌々日出荷から3日以内出荷
ジャイアントパレットマトファー当日出荷
材質ステンレス幅W×全長(mm)220×245TKG品番9-1012-2001TKG品番(2017)6-0891-2301
ベーカーブレードマトファー当日出荷
材質PC スチール全長(mm)150耐熱温度(℃)120TKG品番9-1129-0201TKG品番(2017)6-1003-0101
ベーキングシートマトファー¥9,898~税込¥10,888~
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃~+260℃
ムーランマトファー4日以内出荷
材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)193×78サイズ20cm
エグゾグラスマトファー翌々日出荷から3日以内出荷
材質:複合樹脂耐熱温度:250℃・焼き上がり後は、コルネがすぐに冷えますので、 生地が離れやすくなります。洗浄機対応
耐熱スケッパーマトファー当日出荷
洗浄器対応。
材質ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95タイプソフト耐熱温度(℃)120TKG品番9-1060-0301TKG品番(2017)6-0936-0401
ポリエチレン ペストリーバッグマトファー当日出荷
耐熱温度:60℃。中身が一目でわかる透明ポリエチレン製。
長辺(mm)540材質ポリエチレン短辺(mm)300TKG品番9-1045-1201TKG品番(2017)6-0921-0901
ベーキングシートマトファー翌々日出荷
材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃~+260℃
ポテトカッターマトファー3日以内出荷
10×10mm角のポテトがカットできます。
材質本体・ST寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×440×340TKG品番9-0687-0101TKG品番(2017)6-0606-0401
イモクリマトファー当日出荷から5日以内出荷
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
マトファー シルパン メッシュ仕様マトファー5日以内出荷から7日以内出荷
シルパンは網目のようになっているので、下火をきれいに入れることができます。
パン生地やサブレ・クッキーなどをきれいに焼き上げます。タルトなどを焼成する際重石をいれなくても、自然と空気が抜けてくれるので、短時間できれいに空焼きできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
マトファ PCチョコレートモルド ボタンマトファー翌々日出荷
7種類のチョコレートが作れます。
出来上り寸法(mm)Φ31×H8容量(g)出来上がり:約5耐熱温度(℃)0~+100材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135種別21PCS耐冷温度(℃)0TKG品番9-1063-0601
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09