鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~
1セット(5種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平ツボサン(14件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1セット(5本)ほか
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソーヤスリツボサン(38件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。
チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。
持ち運びに便利な収納袋入りです。
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
組ヤスリ 半丸ツボサン(12件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
極細ヤスリツボサン(7件のレビュー)当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平ツボサン(6件のレビュー)当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
組ヤスリ 丸ツボサン(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ブライト900 組タイプツボサン(8件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~
1セット(5本組)
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ブライト900 鉄工タイプツボサン(20件のレビュー)当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
プラスチック用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(4件のレビュー)当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
精密ヤスリ(平)ツボサン(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1セット(5本)ほか
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状平材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
バリ取りナイフツボサン(6件のレビュー)当日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162刃長(mm)37材質炭素工具鋼適合材プラスチック、金属など
鉄工ヤスリ 丸型ツボサン(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正工具ツボサン(4件のレビュー)当日出荷
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ステンレス用ヤスリ 5型ツボサン(5件のレビュー)当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状平材質合金工具鋼(SKS-8)適合材ステンレス鋼など
ブライト900 組タイプ パック入りツボサン(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
Extreme(エクストリーム)ツボサン(3件のレビュー)当日出荷
表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。
焼き入れ前の金属なら何でも削れます。全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材一般金属
精密用ヤスリ 140mm グリップ付きツボサン(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
一般金属加工用のヤスリです。
精密仕上げ用の切削加工に適しています。
柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
硬度チェック (6種類セット)ツボサン(3件のレビュー)当日出荷
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。
グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。
携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000ツボサン当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(14件のレビュー)当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
チタンダイヤヤスリ215 平ツボサン当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度【ダイヤモンド】150相当全長(mm)215
波目ヤスリ(平形)ツボサン(6件のレビュー)当日出荷
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
精密ヤスリ(半丸)ツボサン(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~
1セット(5本)ほか
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目ツボサン当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)ツボサン(8件のレビュー)当日出荷
ホルダー(別売)に装着して使用します金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
ネジ山修正ヤスリツボサン(2件のレビュー)当日出荷
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。寸法A(mm)20全長(mm)230シャンク径(mm)10mm角材質炭素鋼(SK材)
精密ヤスリ(セット)ツボサン(9件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~
1セット(5本)ほか
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)