オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (3) 作業工具/電動・空圧工具 (429) ブランド: 秀和システムブランド: 東日製作所すべて解除
プレセット形トルクレンチ 東日製作所 (18件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途 小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 右 主な用途 締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所 (12件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途 フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 右 主な用途 過酷な作業現場
ヘックスビットB 東日製作所 (5件のレビュー) 当日出荷
先端形状 ヘックス 適合 U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応) 対応
プラスビットB 東日製作所 (13件のレビュー) 当日出荷
適合 U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN 刃形 + RoHS指令(10物質対応) 対応
トルクレンチ 東日製作所 (6件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類 プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 右
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所 (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途 フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 右 主な用途 過酷な作業現場
トルクレンチ 東日製作所 (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 右 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789
マイナスビットB 東日製作所 (6件のレビュー) 当日出荷
先端形状 マイナス 適合 U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応) 対応
プラスビットC 東日製作所 (2件のレビュー) 当日出荷
先端形状 プラス 適合 U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN RoHS指令(10物質対応) 対応
プレート形トルクレンチ 東日製作所 (10件のレビュー) 当日出荷 から 90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途 検査、締め付け用。 精度(%) ±3 RoHS指令(10物質対応) 対応
トルクドライバ 東日製作所 (4件のレビュー) 当日出荷 から 90日以内出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
トルクレンチ 東日製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。
目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類 プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 右 主な用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け 仕様 ISO6789 付属品 六角棒レンチ(トルク調整用) 適合 ISO6789
プリセット形トルクレンチ 東日製作所 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 237 差込角(mm) 9.53 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.2 負荷方向 右 主な用途 締め付け用 トラスコ品番 485-6350 質量(kg) 0.33 寸法d(mm) 15 有効長(mm) 162 寸法D(mm) 37 寸法b(mm) 11 寸法h(mm) 22 寸法R(mm) 13 寸法m(mm) 19 寸法n(mm) 9.2 アズワン品番 65-0560-47
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所 翌々日出荷 から 40日以内出荷
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクレンチ 東日製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類 プリロック形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 右 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789
トルクレンチ 置針付 東日製作所 (4件のレビュー) 当日出荷 から 90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所 (3件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。
約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。
プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。
目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
トルクレンチ 東日製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途 自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
ボックスビットB 東日製作所 当日出荷
先端形状 ボックス 適合 U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応) 対応
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所 翌々日出荷 から 20日以内出荷
空転式。
単能形。
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途 量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 色 本体:黒 寸法L1(mm) 24 精度(%) ±3 サービス分類 オーダー・加工
トルクドライバ 東日製作所 当日出荷 から 20日以内出荷
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所 当日出荷 から 20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所 翌々日出荷 から 20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
トルクレンチ 東日製作所 当日出荷 から 90日以内出荷
QLのヘッド交換形。
大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所 (12件のレビュー) 当日出荷
適合機種 (参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH 質量(kg) 0.36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×520×80 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラチェット修理キット 東日製作所 3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容 ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
SH型オープンヘッド 東日製作所 当日出荷 から 6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。
取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。
Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。