オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (21) その他 (2) ブランド: 秀和システムブランド: 日本ヘルメチックスすべて解除
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス (142件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途 各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 色 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス (21件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途 給水・給湯・熱水配管用 色 灰色 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 トラスコ品番 122-6762 比重 1.2(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途 蒸気配管用 色 黒 容器仕様 缶 比重 1.4(25℃) トラスコ品番 122-6738 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックス (2件のレビュー) 当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途 上水・温水・蒸気配管用 色 グレー(液状) 比重 1.2 形態 乾性粘着形 耐熱温度(℃) 150 希釈剤 専用品 貯蔵期間 約1ヶ年 粘度(mPa・s) 2000±200at25℃ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 56±3
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス (2件のレビュー) 当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途 無溶剤ステンレス配管のシールとして トラスコ品番 356-4436 色 灰 質量(g) 175 使用温度範囲(℃) -50~200 規格 日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146)) 容量(g) 160 主成分 シリコーンゴム系、粘弾形 粘度(mPa・s) 70000 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 154mL 危険物の性状 非水溶性
ルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤) 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1本(180mL)ほか
当日出荷
防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。
自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
使用温度範囲(℃) -50~130 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシールNo.101 日本ヘルメチックス (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途 フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 色 淡黄色 JIS規格 K6820液状ガスケット1種規格 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックス 当日出荷
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。
水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途 無溶剤型ステンレス・大口径配管用 色 白 トラスコ品番 122-6941 容器仕様 チューブ 比重 1.3(25℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックス (6件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(300g)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途 一般配管用 色 グレー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックス ¥ 1,598税込 ¥ 1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。
優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。
条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。
平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。
水道法による水質基準に適合しています。
用途 ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。
排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。
鋳鉄管・鋼管の端面防錆。 色 グレー(液状) 主な用途 鉄部 使用温度範囲(℃) -10~+85 乾燥時間(分) (完全)50at20℃ 比重 1.2 指触乾燥時間(分) 20at20℃ 希釈剤 専用品 貯蔵期間 約1ヶ年 粘度(mPa・s) 1500±150at25℃ 作業レベル 良好 危険等級 Ⅱ 塗膜厚(μm) 120/回 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2 ・回) 0.26 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 60±3
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(300g)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途 一般配管用 色 黒 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途 給水・給湯配管用 色 白 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 比重 1.2(25℃) トラスコ品番 122-6720 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 日本ヘルメチックス (1件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途 高性能多目的配管用 色 灰色 トラスコ品番 122-6967 容器仕様 チューブ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途 給水・給湯配管用 色 灰色 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 トラスコ品番 122-6771 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケット 日本ヘルメチックス (6件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1缶(500g)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。
優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します
用途 フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 色 乳白色 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシールNO.903用プライマー 日本ヘルメチックス 当日出荷
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途 903用専用プライマー 仕様 キャップの内側刷毛付 トラスコ品番 122-6959 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 200g 危険物の性状 非水溶性
ヘルメシールNO.906B 日本ヘルメチックス (3件のレビュー) 当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途 スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 色 灰色 トラスコ品番 122-6975 容器仕様 ハケ付 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 250g 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ヘルメシールNO.S-200 日本ヘルメチックス (1件のレビュー) 7日以内出荷
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
色 赤茶色 トラスコ品番 122-6592 容器仕様 ハケ付缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
希釈剤201用 日本ヘルメチックス 12日以内出荷
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09