先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)45
泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。
刃幅(mm)180
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)230
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。
刃幅(mm)160
柄長さ(mm)780
刃長(mm)310
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。
刃幅(mm)211
柄長さ(mm)780
刃長(mm)380
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の土均しに
トラスコ品番159-5880
材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
全長(mm)900
質量(kg)2
刃幅(mm)395
頭部幅(mm)92
爪長さ(mm)160
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。
用途タケノコ掘り・根切に
材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄
寸法(mm)刃:250×65
質量(g)2500
柄長さ(mm)950
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)900
刃長(mm)190
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
畝の上から掘り込める長爪の農具です。立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途長ネギ等の根菜類の収穫。
刃幅(mm)210
柄長さ(mm)780
刃長(mm)380
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。
用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。
刃幅(mm)90
柄長さ(mm)850
刃長(mm)360
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。
刃幅(mm)230
柄長さ(mm)1000
刃長(mm)335
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。
刃幅(mm)255
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)160
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
平鍬より刃が長く、大正鍬より湾曲している鍬、切れ味長持ちの鍛造鋼が付いたお手入れの簡単なステンレス地の平鍬です。福島や宮城・仙台などを中心に使われている、大正鍬をベースに長い刃を湾曲させ、改良された鍬です。錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せなど。
刃幅(mm)125
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)410
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
刃幅(mm)135
柄長さ(mm)1050
刃長(mm)300
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)65
爪長さ(mm)125
先幅(mm)180
鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り。
刃幅(mm)85
柄長さ(mm)900
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
穴開きのジョレンに丈夫なツノを付けた石も起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の溝さらいに
全長(mm)1200
先幅(mm)220
トラスコ品番159-5884
材質刃部:全鋼、柄::天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)2
爪長さ(mm)120
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード