4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛着のある鍬を長く使うためのアイテムです。お手持ちの鍬に合わせて加工してお使いいただけます。
用途交換用柄。 柄長さ(mm)1200 仕様クサビ付
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

穴開きのジョレンに丈夫なツノを付けた石も起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の溝さらいに 全長(mm)1200 先幅(mm)220 トラスコ品番159-5884 材質刃部:全鋼、柄::天然木、白木柄(無垢柄) 質量(kg)2 爪長さ(mm)120
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。 刃幅(mm)255 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)160 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。 刃幅(mm)180 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)230 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

関連カテゴリ