ハリケーン

ハリケーンのページです。ハリケーンは、安全保護具・作業服・安全靴、制御機器/はんだ・静電気対策用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在1349件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大阪単車用品工業株式会社
所在地〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通3丁目3番6号
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • オレンジバルブ ハリケーン

    オレンジバルブ

    ハリケーン(4件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • クリアバルブ ハリケーン

    クリアバルブ

    ハリケーン(12件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • ソケットボルトCAP ハリケーン

    ソケットボルトCAP

    ハリケーン(10件のレビュー)
    469税込516
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防静電フットストラップ ハリケーン

    防静電フットストラップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
    用途静電気対策抵抗値1MΩ
  • ロング ブレーキケーブル ハリケーン

    ロング ブレーキケーブル

    ハリケーン(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ロング スロットルケーブル ハリケーン

    ロング スロットルケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • PH7バルブ用ソケット ハリケーン

    PH7バルブ用ソケット

    ハリケーン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • M6ネジ穴用ホールプラグ ハリケーン

    M6ネジ穴用ホールプラグ

    ハリケーン(4件のレビュー)
    199税込219
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック
  • バンジョーボルト ハリケーン

    バンジョーボルト

    ハリケーン(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 静電気防止手袋 ハリケーン

    静電気防止手袋

    ハリケーン(3件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
    用途半導体・研究所での作業。材質ポリエステル(導電繊維編み込み加工)厚さ(mm)1.05入数(双)1機能静電気防止抵抗値108~109ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • M8ネジ穴用ホールプラグ ハリケーン

    M8ネジ穴用ホールプラグ

    ハリケーン(3件のレビュー)
    199税込219
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック
  • 延長 メーターケーブル ハリケーン

    延長 メーターケーブル

    ハリケーン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ジョイントネジサイズ M12×P1.0、ほとんどの車種に適合します。
  • リフレクター W122 ハリケーン

    リフレクター W122

    ハリケーン(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様強力両面テープで固定寸法(mm)12.5×122主な適合車種汎用
  • コンドル ハンドル ハリケーン

    コンドル ハンドル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    内径(Φmm)18全幅(mm)645全高(mm)80外径(Φmm)22.2主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
  • M6盗難防止ボルトセット ハリケーン

    M6盗難防止ボルトセット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスボルトねじの呼びM6
  • M12ネジ穴用ホールプラグ ハリケーン

    M12ネジ穴用ホールプラグ

    ハリケーン
    299税込329
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-KL8-900
    ブラック適合車種GB250クラブマン(95- S.V)
  • ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太タイプ

    ハリケーン(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
  • スピードメーターシール ハリケーン

    スピードメーターシール

    ハリケーン(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランプバー ハリケーン

    クランプバー

    ハリケーン(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
  • LEDライセンスランプ ハリケーン

    LEDライセンスランプ

    ハリケーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様高輝度白色LED5個.白コード(+) 黒コード(-)適合車種直流12V車用
  • 静電気防止手袋 ハリケーン

    静電気防止手袋

    ハリケーン(1件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    ソフトな感触で、手になじみ、人体に帯電する電荷を抑えます。
    用途半導体・研究所での作業。抵抗値108~109ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    759税込835
    1本ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • ハンドルブレース XSサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース XSサイズ

    ハリケーン
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Φ7/8インチハンドル用
    適合車種Φ7/8インチハンドル用 クランプピッチ200mm
  • セパハン用 ソケットボルトセット ハリケーン

    セパハン用 ソケットボルトセット

    ハリケーン(1件のレビュー)
    249税込274
    1セット
    5日以内出荷
    仕様M12×L25mm ネジピッチ1.25mm
  • ジョイントハーネス ハリケーン

    ジョイントハーネス

    ハリケーン
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • アース線 ハリケーン

    アース線

    ハリケーン(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • M8アクセント ワッシャ ハリケーン

    M8アクセント ワッシャ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • M10スタッドボルトSET ハリケーン

    M10スタッドボルトSET

    ハリケーン(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    仕様ボルトサイズ M10×L85×P1.25適合車種メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用ねじの呼びM10
  • リストストラップ ハリケーン

    リストストラップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    グランドコード付のストラップです。バンドはマジックテープ式で脱着が便利です。
    用途静電気対策コードあり抵抗値1MΩ
  • インジケーターランプ ハリケーン

    インジケーターランプ

    ハリケーン
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ定格電圧(V)12取付穴径(Φmm)9コード長さ(cm)32
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_54001-041
    ブラック適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)._KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_44830-KL8-000
    ブラック適合車種GB250クラブマン
  • ウインカー取付延長ボルト ハリケーン

    ウインカー取付延長ボルト

    ハリケーン
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25ピッチ(mm)1.25
  • 交換レンズ マルチリフレクター ハリケーン

    交換レンズ マルチリフレクター

    ハリケーン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様バルブなし適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合