カテゴリ

  • バイク部品(18)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(1,246)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • X.A.M(138)
  • サンエス(65)
  • マキタ(56)
  • 旭精工(52)
  • ワルター(47)
  • ホンダ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(30)
  • KITACO(30)
  • アカギ(29)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • シーケー金属(23)
  • TRUSCO(22)
  • リケン(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • シヤチハタ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-46」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(3本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
ステムカバー ハリケーンステムカバーハリケーン
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
アジャストハンドル ローType ハリケーンアジャストハンドル ローTypeハリケーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
クロームメッキ
1インチ ナロー SS専用ハンドル ハリケーン1インチ ナロー SS専用ハンドルハリケーン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
仕様スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK、ノーマル比は全幅85mmショート/高さ40mmダウン/プルバック60mmクロームメッキ適合車種スカイウェイブ250SS/400SS主な適合車種スカイウェイブ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)
セットバックホルダー ハリケーンセットバックホルダーハリケーン(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
アジャストハンドル ミドルアップType ハリケーンアジャストハンドル ミドルアップTypeハリケーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
クロームメッキ
アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーンアルミグリップ TYPEⅡハリケーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ロングホイールベースkit ハリケーンロングホイールベースkitハリケーン(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
スクーター トップブリッジ ハリケーンスクーター トップブリッジハリケーン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スロットルケーブル W ハリケーンスロットルケーブル Wハリケーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステンレスメッシュ
パーキングノブ ハリケーンパーキングノブハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様アルミ合金削り出し 付属ソケットボルトM5×20クロームメッキ適合車種スカイウェイブ250/400/S/M/SS_('06~'13 CJ/CK-44A.CJ45A.CJ46A)主な適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M/SS (06-08 CJ/CK-44A,CJ45A,CJ46A)
プルバックライザーH100 ハリケーンプルバックライザーH100ハリケーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
クロームメッキ
ハンドルブレース SSサイズ ハリケーンハンドルブレース SSサイズハリケーン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーンハンドルブレース 極太タイプハリケーン(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーンロング パーキングブレーキケーブルハリケーン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン300エイプハンガー3型ハンドルkitハリケーン
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ハンドルブレース 極太 SSサイズ ハリケーンハンドルブレース 極太 SSサイズハリケーン
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)
用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用
vベルト a-46特集