カテゴリ

  • バイク部品(17)
    • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(7)
    • ペダル・ステップ・カバー(1)
    • ハンドル周り(2)
    • スピードメーターケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • NTB(2)
  • KITACO(7)
  • POSH Faith(3)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • Vesrah(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • SBS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb223s」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ミニブレットウインカーkit ハリケーンミニブレットウインカーkitハリケーン
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ロード系フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステムナット ハリケーンステムナットハリケーン(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
ロング スロットルケーブル ハリケーンロング スロットルケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
フロントウインカーステー ハリケーンフロントウインカーステーハリケーン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン4.5マルチリフレクターヘッドライトkitハリケーン
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
メーターケーブル ハリケーンメーターケーブルハリケーン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステンレスメッシュ
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン4.5ベーツタイプヘッドライトkitハリケーン
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クロームメッキ
ミニウインカーkit ハリケーンミニウインカーkitハリケーン
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
ロード系フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
4インチ ブレットライトkit ハリケーン4インチ ブレットライトkitハリケーン
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
クロームメッキ
インジケーターランプkit ハリケーンインジケーターランプkitハリケーン
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
ヘッドライトステー ハリケーンヘッドライトステーハリケーン
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ファットスタイルバー リア ハリケーンファットスタイルバー リアハリケーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様可倒式 外径Φ30mm アルミ削り出しポリッシュアルマイト適合車種エイプ100/D.TW225E/200/E.ボルティ_Gトラッカー/BB.バンバン200.ST250/E主な適合車種FTR223・CB223S・TW225E・TW200/E・グラストラッカー/ビッグボーイ・ボルティ・バンバン200・ST250/E・エイプ100/TypeD