カテゴリ

  • バイク部品(15)
    • ハンドル周り(3)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • NTB(8)
  • SWAGE-LINE(18)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • PMC(18)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
  • POSH Faith(8)
  • SUNSTAR(サンスター)(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • ホンダ(5)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • brembo(4)
  • ATHENA(アテナ)(4)
  • RK JAPAN(3)
  • X.A.M(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb400four」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • セットバックスペーサー ハリケーン

    セットバックスペーサー

    ハリケーン(10件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • タンデムグリップ ハリケーン

    タンデムグリップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
  • ステムナット ハリケーン

    ステムナット

    ハリケーン(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(11本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-377-000/戻し 17920-377-000
    ブラック適合車種CB400FOUR type1(LOWハンドル)
  • マスターシリンダーCAP ハリケーン

    マスターシリンダーCAP

    ハリケーン
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000
    ブラック適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
  • タコメーターケーブル ハリケーン

    タコメーターケーブル

    ハリケーン
    1,598税込1,758
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_37260-333-000
    ブラック適合車種CB400FOUR type1/2
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-377-710
    ブラック適合車種CB400FOUR type2(UPハンドル)
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,598税込3,958
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-333-405/戻し 17920-377-710
    ブラック適合車種CB400FOUR type2(UPハンドル)
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-377-000
    ブラック適合車種CB400FOUR type1(LOWハンドル)