カテゴリ

  • バイク部品(17)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • KITACO(7)
  • ALCANhands(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • brembo(3)
  • スズキ(2)
  • NTB(2)
  • RPM(2)
  • BRAKING(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 古河電池(1)
  • BEAMS(ビームス)(1)
  • SBS(1)
  • LONG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj44a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルブレース 極太 SSサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太 SSサイズ

    ハリケーン
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)
    用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太タイプ

    ハリケーン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(3本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • ロングホイールベースkit ハリケーン

    ロングホイールベースkit

    ハリケーン(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • セットバックホルダー ハリケーン

    セットバックホルダー

    ハリケーン(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーン

    ロング パーキングブレーキケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン

    300エイプハンガー3型ハンドルkit

    ハリケーン
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • スロットルケーブル W ハリケーン

    スロットルケーブル W

    ハリケーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ステンレスメッシュ
  • パーキングノブ ハリケーン

    パーキングノブ

    ハリケーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様アルミ合金削り出し 付属ソケットボルトM5×20クロームメッキ適合車種スカイウェイブ250/400/S/M/SS_('06~'13 CJ/CK-44A.CJ45A.CJ46A)主な適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M/SS (06-08 CJ/CK-44A,CJ45A,CJ46A)
  • ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース SSサイズ

    ハリケーン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • プルバックライザーH100 ハリケーン

    プルバックライザーH100

    ハリケーン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    クロームメッキ
  • ステムカバー ハリケーン

    ステムカバー

    ハリケーン
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
  • スクーター トップブリッジ ハリケーン

    スクーター トップブリッジ

    ハリケーン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

    アルミグリップ TYPEⅡ

    ハリケーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • アジャストハンドル ローType ハリケーン

    アジャストハンドル ローType

    ハリケーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
    クロームメッキ
  • アジャストハンドル ミドルアップType ハリケーン

    アジャストハンドル ミドルアップType

    ハリケーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
    クロームメッキ