カテゴリ

  • バイク部品(13)
    • ハンドル周り(7)
    • クラッチケーブル(2)
    • チョークケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • NGK(日本特殊陶業)(3)
  • NTB(8)
  • SUNSTAR(サンスター)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • ヤマモトレーシング(4)
  • ALCANhands(3)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • PMC(3)
  • ヨシムラ(1)
  • POSH Faith(25)
  • SWAGE-LINE(18)
  • AFAM(アファム)(17)
  • brembo(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • X.A.M(7)
  • ゴールドメダル(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsx400s」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(3本)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • セットバックホルダー ハリケーン

    セットバックホルダー

    ハリケーン(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

    ジュラルミン トップブリッジ

    ハリケーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
  • Φ34アルミサイドキャップ ビレット ハリケーン

    Φ34アルミサイドキャップ ビレット

    ハリケーン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

    Φ30砲弾型アルミサイドキャップ

    ハリケーン
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

    アルミグリップ TYPEⅡ

    ハリケーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_58200-46D00
    ブラック適合車種GSX400S刀(GK77A)
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,698税込1,868
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_34910-46D00
    ブラック適合車種GSX400S刀(GK77A)