カテゴリ
- バイク部品(28)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- モノタロウ(3)
- CKD(20)
- エスコ(17)
- 千代田通商(10)
- Nikon(ニコン)(8)
- ネグロス電工(8)
- パール金属(8)
- ANEX(7)
- イチグチ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- omron(オムロン)(6)
- TRUSCO(6)
- NOK(6)
- KHD(6)
- ムラテックKDS(5)
- ダイキン工業(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- 北川鉄工所(4)
- ブランドをもっと見る
「hb10」の検索結果

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング スロットルケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から6日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング ブレーキケーブル
ハリケーン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング リアブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング パーキングブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ミニエイプハンガー kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み色クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)580全高(mm)205外径(Φmm)22.2
バーハンkit専用ハンドル
ハリケーン¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷から9日以内出荷引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。
ミニコンドルHIGH kit専用ハンドル
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み色クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)615全高(mm)170外径(Φmm)22.2適合車種PCX主な適合車種PCX
コンチ4型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み色シルバーアルマイト内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2
コンチ3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から9日以内出荷仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済内径(Φmm)14全幅(mm)685全高(mm)55外径(Φmm)22.2
フォワードコンチ2型 ハンドル
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷から9日以内出荷グリップ位置を低くしても窮屈にならないよう前にオフセットした、グロム専用設計のスチールハンドルです。全幅W×全高(mm)710×85
ナロー4型 kit専用ハンドル
ハリケーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み色クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)660全高(mm)160外径(Φmm)22.2適合車種ゼファー400/χ/750/RS主な適合車種ゼファー400/χ/750/RS
POLICE 3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,898税込¥5,3881セット6日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み色クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)685全高(mm)130外径(Φmm)22.2適合車種CB400SF/SB('04~'13VTECⅢ/Revo)_VTR250('09~'13 FI)主な適合車種CB400SF/SB(04-07/08,09)
CB1300P-TYPE kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,698税込¥5,1681セット7日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み色クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)720全高(mm)125外径(Φmm)22.2適合車種CB1300SF/SB('10~'13)主な適合車種CB1300SF/SB(10-13)
スロットルケーブル
ハリケーン¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種NS-1
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK材質スチール内径×外径(Φmm)(グリップ)18×22.2加工スイッチ穴加工済みクランプ径(Φmm)28.6適合車種MT-09.XSR900
スロットルケーブル
ハリケーン¥2,898税込¥3,1881本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種NSR50/80(87-99)
フォワードコンドル
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm スイッチ穴工済みサイドキャップが別途必要色クロームメッキ適合車種Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm
フォワードコンドル
ハリケーン¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm スイッチ穴工済みサイドキャップが別途必要色ブラック適合車種Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm
FATスワロー 専用ハンドル
ハリケーン(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本9日以内出荷パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品。ボルトオンでコンパクトな前加重増のポジションに。材質スチール寸法(mm)幅730、高さ40、部外径Φ28.6、グリップ部外径Φ22.2、内径Φ18
コンチ2型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷スイッチ穴加工済み 全高80mm 全巾700mm付属品バーハンドルKIT仕様取付にはスペーサーリング(HB0881)が必要、スイッチ穴加工済み適合ブレース:SSサイズハンドル径(Φmm)(外径)22.2、(内径)18適合車種Z900RS(18 ZR900C)
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品バーハンドルKIT仕様スイッチ穴加工済み適合ブレース:SSサイズ材質スチール製色ブラック内径(Φmm)18全幅(mm)680全高(mm)80外径(Φmm)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)