カテゴリ
- バイク部品(11)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- SMC(497)
- BIGM(丸山製作所)(222)
- RS PRO(148)
- コガネイ(38)
- ケナメタル(18)
- 協和[機構部品](16)
- SIEMENS(15)
- 三和電気計器(11)
- ニッサン(7)
- エスコ(6)
- 三菱電機(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- EPCOS(6)
- アズワン(5)
- KITACO(5)
- BOURNS(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「m400a」の検索結果

ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
パーキングノブ
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様アルミ合金削り出し 付属ソケットボルトM5×20色クロームメッキ適合車種スカイウェイブ250/400/S/M/SS_('06~'13 CJ/CK-44A.CJ45A.CJ46A)主な適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M/SS (06-08 CJ/CK-44A,CJ45A,CJ46A)
スロットルケーブル W
ハリケーン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
アジャストハンドル ローType
ハリケーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。色クロームメッキ
アジャストハンドル ミドルアップType
ハリケーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から6日以内出荷調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。色クロームメッキ
ハンドルブレース 極太 SSサイズ
ハリケーン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ色ブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用