カテゴリ
- バイク部品(19)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- モノタロウ(2)
- KOA(79)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- サンドビック(65)
- ホンダ(57)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- SMC(31)
- イスカル(16)
- ジーエルサイエンス(14)
- ビーエム機器(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- エスコ(8)
- NTB(8)
- SK11(8)
- BODIS (ボディス)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- サンコーテクノ(7)
- CKD(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
「mf04」の検索結果

ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング パーキングブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
スロットルケーブル W
ハリケーン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
ナロー2型 ハンドルkit
ハリケーン¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
フラット6型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK色クロームメッキ全幅(mm)600
アジャストハンドル ローType
ハリケーン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から9日以内出荷調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。色クロームメッキ
フラット6型 ハンドルkit
ハリケーン¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷ドラッグスタイルが魅力のローポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。色クロームメッキ
ハンドルホルダーH30 アッパーブラケット付
ハリケーン¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷仕様トップブリッジ・HT0639用 ノーマルステムカバーの場合要加工、アルミ合金削り出し ノーマルホルダーと、ほぼ同じ高さ色クロームメッキ適合車種フォルツァX/Z(MF08.MF10)主な適合車種フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)
ハンドルブレース 極太 SSサイズ
ハリケーン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ色ブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用