カテゴリ
- バイク部品(23)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- BIGM(丸山製作所)(44)
- オザック精工(27)
- サンドビック(18)
- イスカル(16)
- KITACO(11)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- POSH Faith(7)
- brembo(7)
- EverGreen INTERNATIONAL(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- KEMET(6)
- NTB(5)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- エスコ(4)
- マーテック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALCANhands(4)
- ブランドをもっと見る
「mf06」の検索結果

ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
クルージング1型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK色クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)725全高(mm)140外径(Φmm)22.2
ロング パーキングブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
クルージング1型 ハンドルkit
ハリケーン¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
アジャストハンドル ミドルアップType
ハリケーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から6日以内出荷調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。色クロームメッキ
タンデムグリップ バックレスト付
ハリケーン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様しっかりと握りやすいΦ32mmのSUS304ステンレス製、ボルトオン バックレストは前後微調整可能色ポリッシュ
300エイプハンガー3型ハンドルkit
ハリケーン¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ナロープルバック1型 ハンドルkit
ハリケーン¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ナロー2型 ハンドルkit
ハリケーン¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
アジャストハンドル ローType
ハリケーン¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。色クロームメッキ