カテゴリ

  • バイク部品(11)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • brembo(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • NOJIMA ENGINEERING(4)
  • OVER RACING(17)
  • POSH Faith(3)
  • R&G RACING PRODUCTS(32)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • WR’S(ダブルアールズ)(6)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • ヤマモトレーシング(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ninja400 18」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン

    セパレートハンドル TYPEⅢ

    ハリケーン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品アルミサイドキャップハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)ホルダー径(mm)(内径)41傾斜角度(°)0~18
  • クランプバー ハリケーン

    クランプバー

    ハリケーン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品樹脂キャップ色ブラック有効長(mm)110クランプ径(Φmm)(外径)22.2適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
  • フェンダーレスkit ハリケーン

    フェンダーレスkit

    ハリケーン
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    9日以内出荷
    LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス材質アルミ製ベース ブラックアルマイト色ブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
  • BMコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

    BMコンチ3型 kit専用ハンドル

    ハリケーン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    9日以内出荷
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品バーハンドルKIT仕様スイッチ穴加工済み適合ブレース:SSサイズ材質スチール製色ブラック内径(Φmm)18全幅(mm)680全高(mm)80外径(Φmm)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
  • BMコンチ3型 バーハンドルkit ハリケーン

    BMコンチ3型 バーハンドルkit

    ハリケーン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)適合ブレース:SSサイズ色ブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    9日以内出荷
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)仕様70mmロング長さ(mm)(アウター)965適合車種Ninja400(18- EX400G)((70mmロング))、Ninja250(18- EX250P)((70mmロング))
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)仕様100mmロング長さ(mm)(アウター)815/770適合車種Ninja400(18- EX400G)((100mmロング))、Ninja250(18- EX250P)((100mmロング))
  • クランプバー USB電源付 ハリケーン

    クランプバー USB電源付

    ハリケーン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル固定ボルトに取り付けます。防水&省電力設計 5V2.1A出力_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品USB電源/樹脂キャップ色ブラック有効長(mm)110クランプ径(Φmm)(外径)22.2適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
  • ジュラルミン セパレートハンドル ハリケーン

    ジュラルミン セパレートハンドル

    ハリケーン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
    色ポリッシュアルマイト